VIS A VIS: DIM 2W 22/27/30K ROUGE H380

Main media

Détails du produit

Vis a vis

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94052140

Gamme

Vis a vis

Lampe à poser

Variation LineSwitch

Non

Variation par potentiomètre (intégré)

Oui

Variation DMX

Non

Variation DALI

Non

Variation 1-10V

Non

Variation 0-10V

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471

GR0

Uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM4

Compatible IFTTT

Non

Régulation constante du flux lumineux

Oui

Couleur de la lumière

blanc

Puissance du système

2 W

Température de couleur

2200...3000 K

Faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)

Non

Appareillage fourni

Oui

Source Incluse

Oui

Matériau de la verrine

plastique opalin

couleur de la verrine

blanc

raccordement électrique avec fiche

Oui

composantes directes/indirectes réglables séparément

Non

type de luminaire

lampe d'intérieur

Type

LED non interchangeable

Matière

aluminium

Hauteur/Profondeur

365 mm

pliable

Non

avec interrupteur

Oui

Diamètre raccord

110 mm

IRC

80-89

orientable

Oui

Appareil

non requis

avec prise

Non

avec variateur

Oui

Type de tension

DC

Couleur du boîtier

rouge

Culot

sans

Classe électrique

III

Type de pose

pied

réglable en hauteur

Non

Appareil de commande échangeable

Non

Angle de rayonnement ajustable

non

Réglage des lumens

non

Température de couleur réglable

non

Compatible avec Amazon Alexa

Non

Compatible avec Google Assistant

Non

Compatible avec Apple HomeKit

Non

Variation DSI

Non

Élément de distribution de lumière

diffuseur

Variation avec bouton-poussoir

Non

Variation Zigbee

Non

Variation Touch and Dim

Oui

Variation Sine Wave Reduction

Non

Variation RF

Non

Variation programmable

Non

Variation par coupure de début de phase

Non

Variation par coupure de fin de phase

Non

Variation modulation de tension secteur

Non

Variation système propriétaire constructeur

Oui

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.