Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
WORKLIGHT, lampe à poser intérieure, noir, LED, 79W, 4000K, avec étau de serrage, UGR19
Le produit WORKLIGHT est une lampe pour bureaux intérieure en LED intégrée.
• UGR 19, adapté aux postes de travail informatiques
• Avec étau de serrage : 6-40 mm
• Coloris : noir
• Matière principale : Aluminium
• Température de couleur : 4000K
• Flux lumineux : 7600lm
• Puissance nominale : 79W
• Classe énergétique : E
• Classe de protection (EN 61140) : I
• Indice de protection (DIN EN 60529) : IP 20
• Niveau de résistance aux chocs selon la norme IEC 62262 : IK02
• Dimensions (L/l/H) : (69,2/31/120 cm)
• Garantie : 5 ans
• Référence SLV 1005392 / EAN 4024163254618
La gamme WORKLIGHT répond à toutes les exigences d'un éclairage moderne du poste de travail avec des lampadaires et des suspensions. Les luminaires sont équipés de la technologie LED la plus moderne très efficace et puissante. Bien entendu ceux-ci ont une valeur UGR ? 19. Équipés avec un capteur de mouvements, d'une commande de lumière du jour intégrée et de la variation de l'intensité lumineuse, ils répondent à toutes les exigences de l'éclairage de bureau actuel. Grâce au driver déjà intégré ainsi que l'alimentation et la fiche, le WORKLIGHT est prêt à être raccordé directement à la tension secteur de 230 V. Ce luminaire contient des ampoules LED intégrées.
Worklight
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
Faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Appareillage fourni
Nombre de lampes/modules
Source Incluse
Tension nominale
Matériau de la verrine
couleur de la verrine
raccordement électrique avec fiche
Composantes directes/indirectes réglables séparément
Type de luminaire
Type
Matière
Hauteur/Profondeur
Longueur
pliable
Avec interrupteur
Montage mural
IRC
Orientable
Appareil
avec prise
Puissance de lampe acceptée
avec variateur
Type de tension
Couleur du boîtier
Culot
Largeur
Classe électrique
Type de pose
réglable en hauteur
Classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015
Compatible avec Casambi
Appareil de commande échangeable
Angle de rayonnement ajustable
Réglage des lumens
Température de couleur réglable
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
Commande via Bluetooth
Variation DSI
Efficacité lumineuse
Élément de distribution de lumière
Variation avec bouton-poussoir
Variation Zigbee
Variation Touch and Dim
Variation Sine Wave Reduction
Variation RF
Variation programmable
Variation par coupure de début de phase
Variation par coupure de fin de phase
Variation modulation de tension secteur
Variation système propriétaire constructeur
Variation LineSwitch
Variation par potentiomètre (intégré)
Variation DMX
Variation DALI
Variation 1-10V
Variation 0-10V
Compatible IFTTT
Régulation constante du flux lumineux
Couleur de la lumière
Puissance du système
Température de couleur