ELISE Liseuse Applique tableau orientable et basculant GU10 CCT 3000/4000K 5W

Main media

Caractéristiques principales

  • Puissance du système 5 W
ICON

ELISE Liseuse Applique tableau orientable et basculant GU10 CCT 3000/4000K 5W 400lm 15000h 38° IRC< 80 classe 1 utilisation intérieure corps aluminium noir

 
 

Détails du produit

Elise

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94051190

Gamme

Elise

Plafonnier / Applique murale

Facteur de puissance (cos phi)

0.7

Flux lumineux nominal selon IEC 62722-2-1

400...400 lm

Efficacité de luminaire

80...80 lm/W

indice de protection (IP), face arrière

IP20

Test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11

650 °C - 30 s

groupe de risque photobiologique selon EN 62471

GR0

Uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM6

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C

15000 h

Couleur de la lumière

autre

Puissance du système

5 W

Courant nominal

31...31 mA

Angle de faisceau

faisceau moyen 20-40°

Nombre de lampes/modules

1

Tension nominale

220...240 V

IK

IK02

Répartition lumineuse

symétrique

Émission de lumière

direct

Matière

aluminium

Hauteur/Profondeur

138 mm

Longueur

100 mm

IRC

80-89

Avec détecteur de mouvement

Non

Type de tension

AC

Couleur du boîtier

noir

Culot

GU10

Diamètre

60 mm

Largeur

100 mm

Classe électrique

I

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.