LIZEO - Liseuse LED 3000K 40000H, avec éclairage d'ambiance et prise USB-C, noir

Main media

Caractéristiques principales

  • Puissance du système 3.4 W
  • Température de couleur 3000...3000 K

LIZEO - Liseuse LED 3000K 40000H, avec éclairage d'ambiance et prise USB-C, noir

 
 

Détails du produit

Liseuse LED orientable avec éclairage d'ambiance, prise USB-C et interrupteurs, LED intégrées 3000K, 40000H

Lizeo

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94051190

Gamme

Lizeo

Plafonnier / Applique murale

Facteur de puissance (cos phi)

0.5

Flux lumineux nominal selon IEC 62722-2-1

140...140 lm

Efficacité de luminaire

41...41 lm/W

indice de protection (IP), face arrière

IP20

Test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11

650 °C - 30 s

groupe de risque photobiologique selon EN 62471

GR1

Uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM4

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C

40000 h

Puissance du système

3.4 W

Température de couleur

3000...3000 K

Courant nominal

71...71 mA

Angle de faisceau

faisceau moyen 20-40°

Tension nominale

220...240 V

IK

IK02

Répartition lumineuse

symétrique

Émission de lumière

direct

Matière

autre

Hauteur/Profondeur

112 mm

Longueur

140 mm

IRC

80-89

Avec détecteur de mouvement

Non

Type de tension

AC

Couleur du boîtier

noir

Largeur

140 mm

Classe électrique

II

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.