Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Liseuse sur rotule, équipée d'une LED, tête orientable en tous sens-A monter sur une tête de lit ou dans un mur. Eclairage performant:110 lumen. Allumage par tête tournante
La liseuse rotule est particulièrement adaptée pour la lecture grâce à son flux lumineux positionnable en tous sens. Elle crée une atmosphère calme et reposante. Possibilité d'installation sur une tête de lit ou dans un mur.
Interrupteur : ON/OFF sur la tête tournante (le luminaire s'allume et s'éteint en tournant la tête dans un sens ou dans l'autre).
Matériaux : acier et aluminium recyclable.
Led intégrée, flux 110 lumens, consommation 2 Watts, efficacité 69 lm/W, température de couleur de 3000 Kelvin, Indice de Rendu des Couleurs >80.
Classe énergétique : A.
Durée de vie de la source : 20 000 h.
Garantie 2 ans.
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Réglage des lumens
Température de couleur réglable
Élément de distribution de lumière
Groupe de risque photobiologique selon EN 62471
Durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
Température de couleur
Source Incluse
Type
Matière
Montage mural
IRC
Appareil
Puissance de lampe acceptée
Type de tension
Couleur du boîtier