Lampe led LISEUSE SWIVEL noire tête tournante

Main media

Caractéristiques principales

  • Température de couleur 2900...2900 K
  • Type LED non interchangeable

Liseuse sur rotule, équipée d'une LED, tête orientable en tous sens-A monter sur une tête de lit ou dans un mur. Eclairage performant:110 lumen. Allumage par tête tournante

 
 

Détails du produit

La liseuse rotule est particulièrement adaptée pour la lecture grâce à son flux lumineux positionnable en tous sens. Elle crée une atmosphère calme et reposante. Possibilité d'installation sur une tête de lit ou dans un mur.
Interrupteur : ON/OFF sur la tête tournante (le luminaire s'allume et s'éteint en tournant la tête dans un sens ou dans l'autre).
Matériaux : acier et aluminium recyclable.
Led intégrée, flux 110 lumens, consommation 2 Watts, efficacité 69 lm/W, température de couleur de 3000 Kelvin, Indice de Rendu des Couleurs >80.
Classe énergétique : A.
Durée de vie de la source : 20 000 h.
Garantie 2 ans.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Etiquette énergétique G
Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94052140

Plafonnier / Applique murale

Réglage des lumens

non

Température de couleur réglable

non

Élément de distribution de lumière

diffuseur

groupe de risque photobiologique selon EN 62471

GR0

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C

30000 h

Température de couleur

2900...2900 K

Source Incluse

Oui

Type

LED non interchangeable

Matière

acier

Montage mural

Oui

IRC

80-89

Appareil

transformateur électronique

Puissance de lampe acceptée

2...2 W

Type de tension

AC

Couleur du boîtier

noir

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.