Liseuse Leo Switched LED Bronze univers Intérieur IP20

Main media

Caractéristiques principales

  • Type LED non interchangeable

Liseuse Leo Switched LED Bronze référence 1295003 univers Intérieur source incluse 4W LED non-dimmable driver non-requis IP20 Classe I - Mise à la terre Zone 3

 
 

Détails du produit

Contemporain ou classique, il existe une lampe de lecture Astro adaptée à chaque espace. Fabriquées à partir de zinc et d'acier durables qui résistent à une utilisation quotidienne prolongée, ces lumières sont disponibles en bronze discret, nickel mat et chrome poli, ou en noir et blanc mat classique, de sorte qu'elles complèteront n'importe quel décor. La flexibilité est la clé : les bras et les têtes réglables vous permettent de diriger la lumière là où vous en avez besoin, tandis que certains modèles peuvent être montés horizontalement ou verticalement. Idéales pour une utilisation à côté du lit, dans les bureaux à domicile ou dans un coin lecture confortable, ces lampes compactes mais élégantes offrent une lueur confortable et sans éblouissement. Les interrupteurs à bascule et à bascule sont conçus pour un contrôle facile, tandis que les LED intégrées permettent une efficacité optimale et une maintenance réduite.

Leo

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94051190

Gamme

Leo

Plafonnier / Applique murale

Type

LED non interchangeable

Classe électrique

II

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.