Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
SOMNILA SPOT, applique intérieure, liseuse, version gauche, noir, LED, 13W, 3000K, avec port USB
Le produit SOMNILA SPOT est une applique intérieure avec liseuse en LED intégrée
• Matière principale : aluminium
• Coloris : noir
• Forme : carré
• Puissance nominale : 13.0 W
• Température de couleur : 3000K
• Flux lumineux : 120lm
• IRC>90
• Durée de vie moyenne en heures : 36 000
• Angle : 40 °
• Classe de protection (EN 61140) : I
• Dimensions (L/l/H) : (28.0 cm/16.0 cm/7.0 cm)
• Le produit répond aux exigences de base des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte la marque CE
• Garantie : 5 ans
• Référence SLV 1003455 / EAN 4024163236126
Idéale en liseuse ou en lampe de lecture, la gamme de luminaires SOMNILA offre un concept d'éclairage novateur et convivial. En aluminium laqué blanc ou noir, cette élégante applique en saillie se distingue par son mécanisme professionnel allié à la technologie LED moderne. Doté d'une prise USB et de l'indispensable support pour smartphone, ce luminaire apporte un véritable plus. Le spot peut s'orienter en fonction des besoins pour offrir un éclairage ponctuel parfait. La deuxième source lumineuse fait fonction d'éclairage général. Si nécessaire, les deux sources du luminaire peuvent s'allumer indépendamment au moyen des interrupteurs intégrés. Pour s'adapter parfaitement à la pièce, les luminaires sont disponibles en version de montage à gauche ou à droite. Ce luminaire comprend des lampes LED intégrées.
Somnila
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
protection de la surface du boîtier
Adapté à un montage au plafond
Classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015
Compatible avec Casambi
Appareil de commande échangeable
Angle de rayonnement ajustable
Réglage des lumens
Température de couleur réglable
Variation DALI-2
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
Commande via Bluetooth
Variation DSI
Élément de distribution de lumière
Variation avec bouton-poussoir
Variation Zigbee
Variation Touch and Dim
Variation RF
Variation programmable
Variation par coupure de début de phase
Variation par coupure de fin de phase
Variation modulation de tension secteur
Variation système propriétaire constructeur
Variation par potentiomètre (intégré)
Variation DMX
Variation DALI
Variation 1-10V
Variation 0-10V
Température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
Durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
Type de câblage
Compatible IFTTT
Régulation constante du flux lumineux
avec grilles d'aération
Couleur de la lumière
Puissance du système
Température de couleur
Angle de faisceau
Adapté à un montage en saillie
Faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Appareillage fourni
Adapté à un montage encastré
Nombre de lampes/modules
Source Incluse
Tension nominale
Matériau de la verrine
Répartition lumineuse
Émission de lumière
Convient pour l'éclairage d'urgence
Montage en ligne continue possible
Type
Matière
Hauteur/Profondeur
Longueur
Adapté pour le montage suspendu
Avec détecteur crépusculaire
Montage mural
IRC
Appareil
finition du paralume
Puissance de lampe acceptée
Avec détecteur de mouvement
Type de tension
Couleur du boîtier
Type de connexion
Culot
Largeur
Classe électrique