Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Encastré AQUAPRO blanc 8W 30000h IK02 IP20/65 angle de faisceau 60° RG0 800 lumens CCT 2700-3000-4000K repiquable UGR < 25
Spot encastré AQUAPRO 8W 3CCT 27-30-40K BLANC, Recouvrable, Technologie CCT 3 couleurs : 2700 K / 3000 K / 4000 K Interrupteur à l'arrière du spot, Compatible norme RE2020, Driver intégré
Aquapro cct
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Facteur de puissance (cos phi)
Flux lumineux nominal selon IEC 62722-2-1
Test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
Groupe de risque photobiologique selon EN 62471
Durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
Réglabilité
Couleur de la lumière
Puissance du système
Flux lumineux en mode d'urgence
Angle de faisceau
Nombre de lampes/modules
Tension nominale
IK
Indice de protection (IP), face avant
Matière
Hauteur/Profondeur
IRC
Puissance de lampe acceptée
Type de tension
Couleur du boîtier
Culot
Diamètre
Classe électrique
Multiple de vente
Code Douane
Gamme