ASPEN - Encastré LED recouvrable IP5x/65 5,5W 36° 500lm 3000/4000K (CCT), blanc

Main media

Caractéristiques principales

  • Puissance du système 5.5 W
ECOSCORE

Encastré ASPEN IP5x/65, recouvrable conforme RE2020 et NFC15-100, aluminium blanc, fixe, alimentation intégrée LED 5,5W 500lm, température de couleur réglable 3000/4000K (CCT), dimmable par coupure de phase, 25000h

 
 

Détails du produit

Le spot encastré ASPEN CCT Dimmable, avec une profondeur réduite à 24mm pour un faible encombrement, facile à installer. Il est compatible norme RT2012 / RE2020 pour les bâtiments basse consommation BBC (démarche deco-conception).
La technologie CCT ARIC intégrée, fonctionne sur deux températures de couleurs avec des LED dédiées pour assurer un meilleur rendu et une homogénéité de lumière entre chaque produit.
Avec un indice de protection adapté, ce spot IP65 est idéal pour léclairage de salle de bain (Volume 2), léclairage de cuisine, léclairage des sanitaires (WC), léclairage de toutes pièces humides en général.
Avec une profondeur réduite de 24mm, recouvrable tout isolant, et équipé dune alimentation intégrée, il est dimmable TRIAC (à coupure de phase), et compatible avec la plupart des variateurs du marché, permettant dajuster léclairement.
Pour encore plus de simplicité dans son installation, il dispose dune fonction de repiquage permettant le branchement de plusieurs kit spot led en parallèle.
Sa durée de vie de 25'000 Heures, et son indice de résistance aux chocs mécaniques IK02, en font un Spot LED parfaitement adapté aux installations résidentielles ou tertiaires.
Existe aussi en finition Blanc et Nickel.

Aspen

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Downlight/spot/projecteur

Facteur de puissance (cos phi)

0.7

Distorsion harmonique totale (DHT)

90 %

Flux lumineux nominal selon IEC 62722-2-1

500...500 lm

Efficacité de luminaire

90...90 lm/W

évaluation de l’éblouissement (UGR)

26

Test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11

650 °C - 30 s

groupe de risque photobiologique selon EN 62471

GR0

Uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM6

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C

25000 h

réglabilité

non ajustable

Couleur de la lumière

autre

Puissance du système

5.5 W

Flux lumineux en mode d'urgence

500 lm

Angle de faisceau

faisceau moyen 20-40°

Tension nominale

220...240 V

IK

IK02

Répartition lumineuse

symétrique

indice de protection (IP), face avant

IP65

Matière

aluminium

Hauteur/Profondeur

24 mm

IRC

80-89

Appareil

non requis

Puissance de lampe acceptée

5.5...5.5 W

Avec détecteur de mouvement

Non

Type de tension

AC

Couleur du boîtier

blanc

Culot

sans

Diamètre

85 mm

Classe électrique

II

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94051190

Gamme

Aspen

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.