Facteur de puissance (cos phi)
0.65
Distorsion harmonique totale (DHT)
90 %
Flux lumineux nominal selon IEC 62722-2-1
590...590 lm
Efficacité de luminaire
121...121 lm/W
Évaluation de l’éblouissement (UGR)
26
Test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
Groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR1
Uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM6
Durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
35000 h
Réglabilité
non ajustable
Couleur de la lumière
autre
Flux lumineux en mode d'urgence
590 lm
Angle de faisceau
faisceau extensif 40-80°
Nombre de lampes/modules
1