Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Spot encastré rond fixe 4 en 1. 2700K, 3000K, 4000K ou 6000K au choix sur le convertisseur. Fixation par ressorts. Peut être recouvert par un isolant déroulé ou soufflé. Double bornier auto. Convertisseur dimmable déporté fourni.
Spot encastré carré orientable 4 en 1.
2700K, 3000K, 4000K ou 6000K au choix via un interrupteur sur le convertisseur.
Fixation par ressorts.
Peut être recouvert par un isolant déroulé ou soufflé, convertisseur compris.
Double bornier automatique.
Convertisseur dimmable déporté fourni.
Compatible avec variateur fin de phase.
Bora rd evo
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Adapté à un montage au plafond
Classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015
Appareil de commande échangeable
Angle de rayonnement ajustable
Température de couleur réglable
Variation DALI-2
Taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq)
Maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq)
Commande via Bluetooth
convient pour système de cable basse tension
Élément de distribution de lumière
Variation avec bouton-poussoir
Variation par coupure de début de phase
Variation par coupure de fin de phase
Variation par potentiomètre (intégré)
Variation DALI
Variation 1-10V
Variation 0-10V
Test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
Groupe de risque photobiologique selon EN 62471
Adapté à un montage par serrage
Adapté à un montage sur rail
Adapté à un montage sur palier/au sol
Adapté à un montage sur traverse
Réglabilité
Couleur de la lumière
Puissance du système
Température de couleur
Angle de faisceau
Adapté à un montage en saillie
Appareillage fourni
Adapté à un montage encastré
Nombre de lampes/modules
Source Incluse
Tension nominale
IK
Matériau de la verrine
Répartition lumineuse
Émission de lumière
Type
Matière
Hauteur/Profondeur
Adapté pour le montage suspendu
Avec détecteur crépusculaire
Montage mural
IRC
Appareil
Avec détecteur de mouvement
Couleur du boîtier
Type de connexion
Réflecteur
Diamètre
Classe électrique
Multiple de vente
Code Douane
Gamme