Facteur de puissance (cos phi)
386.4
Adapté à un montage au plafond
Oui
Diamètre intégré
50...50 mm
Angle de rayonnement ajustable
non
Réglage des lumens
niveaux
Température de couleur réglable
non
Taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 100 000h, temp.25 °C (tq)
10 %
Taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq)
10 %
Taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 35 000h, temp.25 °C (tq)
10 %
Dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 100 000h, temp.25 °C
90 %
Maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq)
90 %
Dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 35 000 h, temp.25 °C
90 %
Compatible avec Amazon Alexa
Oui
Commande via Bluetooth
Oui
Évaluation de l’éblouissement (UGR)
19
Convient pour système de cable basse tension
Non
Élément de distribution de lumière
réflecteur
Variation avec bouton-poussoir
Non
Variation Touch and Dim
Non
Variation Sine Wave Reduction
Non
Variation programmable
Non
Variation par coupure de début de phase
Non
Variation par coupure de fin de phase
Non
Variation modulation de tension secteur
Non
Variation système propriétaire constructeur
Non
Variation par potentiomètre (intégré)
Non
Uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM3
Adapté à un montage par serrage
Non
Adapté à un montage sur rail
Non
Adapté à un montage sur palier/au sol
Non
Adapté à un montage sur traverse
Non
Réglabilité
non ajustable
Puissance du système
6.1 W
Température de couleur
3000...3000 K
Courant nominal
700...700 mA
Angle de faisceau
faisceau moyen 20-40°
Adapté à un montage en saillie
Non
Faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Oui
Adapté à un montage encastré
Oui
Nombre de lampes/modules
1
Tension nominale
220...220 V
Répartition lumineuse
symétrique
Émission de lumière
direct
Type
LED non interchangeable
Adapté pour le montage suspendu
Non
Avec détecteur crépusculaire
Non
Appareil
driver LED courant constant
Puissance de lampe acceptée
4.2...4.2 W
Avec détecteur de mouvement
Non