Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Catégorie: SUSPENSION - Couleur: Blanc Texturé - 3150 Lm - 31,5 W - 3000 K - CRI>90 - Variation d'intensité: ON BOARD - Durée de vie de la LED: L90B10 >102.000h - IP20
Il conserve la même esthétique, qu'il soit allumé ou éteint.
Éblouissement très faible. UGR minimum. Confort visuel maximum.
Black Foster Suspension|luminaire|The Invisible Black|suspension linéaire|éclairage non éblouissant
Effet « The Invisible Black » : la source de lumière est pratiquement invisible.
Disponible dans toutes les versions de Black Foster : recessed, trimless, surface, suspension et custom.
Il conserve la même esthétique, qu'il soit allumé ou éteint.
Éblouissement très faible. UGR minimum. Confort visuel maximum.
Effet « The Invisible Black » : la source de lumière est pratiquement invisible.
Black foster suspension 1600
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
Facteur de puissance (cos phi)
Angle de rayonnement ajustable
Réglage des lumens
Température de couleur réglable
valeur de papillotement Pst LM
Variation DALI-2
taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 75 000h, temp.25 °C (tq)
Taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq)
dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 75 000 h, temp.25 °C
Maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq)
Commande via Bluetooth
Évaluation de l’éblouissement (UGR)
Variation DSI
Élément de distribution de lumière
Variation avec bouton-poussoir
Variation Zigbee
Variation Touch and Dim
Variation RF
Variation programmable
Variation par coupure de début de phase
Variation par coupure de fin de phase
Variation modulation de tension secteur
Variation système propriétaire constructeur
Variation par potentiomètre (intégré)
Variation DMX
Variation DALI
Variation 1-10V
Variation 0-10V
Uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
Puissance du système
Température de couleur
Faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
suspension fournie
Appareillage fourni
Nombre de lampes/modules
Source Incluse
Classe de protection (IP)
Tension nominale
longueur des filins de suspension
Matériau de la verrine
Répartition lumineuse
Émission de lumière
Montage en ligne continue possible
Type
Matière
Hauteur/Profondeur
Longueur
Diamètre raccord
IRC
Appareil
Puissance de lampe acceptée
Type de tension
Couleur du boîtier
Culot
Largeur
Classe électrique