Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Catégorie: SUSPENSION - Couleur: Blanc Texturé - 3150 Lm - 31,5 W - 3000 K - CRI>90 - Variation d'intensité: Push - Durée de vie de la LED: L90B10 >102.000h - IP20
Il conserve la même esthétique, qu'il soit allumé ou éteint.
Éblouissement très faible. UGR minimum. Confort visuel maximum.
Black Foster Suspension|luminaire|The Invisible Black|suspension linéaire|éclairage non éblouissant
Effet « The Invisible Black » : la source de lumière est pratiquement invisible.
Disponible dans toutes les versions de Black Foster : recessed, trimless, surface, suspension et custom.
Il conserve la même esthétique, qu'il soit allumé ou éteint.
Éblouissement très faible. UGR minimum. Confort visuel maximum.
Effet « The Invisible Black » : la source de lumière est pratiquement invisible.
Black foster suspension 1600
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
Facteur de puissance (cos phi)
Angle de rayonnement ajustable
Réglage des lumens
Température de couleur réglable
valeur de papillotement Pst LM
Variation DALI-2
taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 75 000h, temp.25 °C (tq)
Taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq)
dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 75 000 h, temp.25 °C
Maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq)
Commande via Bluetooth
Évaluation de l’éblouissement (UGR)
Variation DSI
Élément de distribution de lumière
Variation avec bouton-poussoir
Variation Zigbee
Variation Touch and Dim
Classe de protection (IP)
Variation RF
Tension nominale
Variation programmable
longueur des filins de suspension
Variation par coupure de début de phase
Matériau de la verrine
Variation par coupure de fin de phase
Répartition lumineuse
Variation modulation de tension secteur
Émission de lumière
Variation système propriétaire constructeur
Montage en ligne continue possible
Variation par potentiomètre (intégré)
Type
Variation DMX
Matière
Variation DALI
Hauteur/Profondeur
Longueur
Variation 1-10V
Diamètre raccord
Variation 0-10V
IRC
Uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
Appareil
Puissance du système
Puissance de lampe acceptée
Température de couleur
Type de tension
Faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Couleur du boîtier
suspension fournie
Appareillage fourni
Culot
Nombre de lampes/modules
Largeur
Source Incluse
Classe électrique