Facteur de puissance (cos phi)
0.89
Adapté à un montage au plafond
Oui
Convient pour système de cable basse tension
Non
Élément de distribution de lumière
réflecteur
Variation avec bouton-poussoir
Non
Variation Touch and Dim
Non
Variation Sine Wave Reduction
Non
Variation programmable
Non
Variation par coupure de début de phase
Non
Variation par coupure de fin de phase
Non
Adapté à un montage encastré
Oui
Variation modulation de tension secteur
Non
Nombre de lampes/modules
1
Variation système propriétaire constructeur
Non
Revêtement des luminaires à isolation thermique
Non
Luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25
Non
Variation par potentiomètre (intégré)
Non
Tension nominale
220...240 V
Répartition lumineuse
symétrique
Émission de lumière
direct
Test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
Type
LED non interchangeable
Température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
10...35 °C
Degré de protection (NEMA)
1
Hauteur/Profondeur
116 mm
Groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR1
Uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM3
Adapté pour le montage suspendu
Non
Durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
119700 h
Avec détecteur crépusculaire
Non
Type de câblage
convient pour câblage traversant
Adapté à un montage par serrage
Non
Adapté à un montage sur rail
Non
Appareil
driver LED courant constant
Adapté à un montage sur palier/au sol
Non
Puissance de lampe acceptée
17...17 W
Adapté à un montage sur traverse
Non
Avec détecteur de mouvement
Non
Réglabilité
rotatif et orientable
Couleur de la lumière
blanc
Traitement de surface
revêtement par poudre
Puissance du système
20 W
Type de connexion
borne automatique
Température de couleur
3000...3000 K
Section de conducteur
1.5 mm²
Courant nominal
500...500 mA
Réflecteur
ultra brillant
Section de conducteur connectable
0.75...2.5 mm²
Angle de faisceau
faisceau extensif 40-80°
Adapté à un montage en saillie
Non
Faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Non