Groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR1
Uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM3
Durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
119700 h
Type de câblage
convient pour câblage traversant
Adapté à un montage par serrage
Non
Adapté à un montage sur rail
Non
Adapté à un montage sur palier/au sol
Non
Adapté à un montage sur traverse
Non
Réglabilité
rotatif et orientable
Couleur de la lumière
blanc
Puissance du système
27 W
Température de couleur
4000...4000 K
Courant nominal
700...700 mA
Section de conducteur connectable
0.75...2.5 mm²
Angle de faisceau
faisceau extensif 40-80°
Adapté à un montage en saillie
Non
Faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Non
Adapté à un montage encastré
Oui
Nombre de lampes/modules
1
Revêtement des luminaires à isolation thermique
Non
Luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25
Non
Tension nominale
220...240 V
Répartition lumineuse
symétrique
Émission de lumière
direct
Type
LED non interchangeable
Hauteur/Profondeur
143 mm
Facteur de puissance (cos phi)
0.89
Adapté pour le montage suspendu
Non
Adapté à un montage au plafond
Oui
Avec détecteur crépusculaire
Non
Convient pour système de cable basse tension
Non
Élément de distribution de lumière
réflecteur
Appareil
driver LED courant constant
Variation avec bouton-poussoir
Oui
Puissance de lampe acceptée
25...25 W
Avec détecteur de mouvement
Non
Variation Touch and Dim
Oui
Variation Sine Wave Reduction
Non
Traitement de surface
revêtement par poudre
Variation programmable
Oui
Type de connexion
borne automatique
Variation par coupure de début de phase
Non
Section de conducteur
1.5 mm²
Variation par coupure de fin de phase
Non
Variation modulation de tension secteur
Non
Réflecteur
ultra brillant
Variation système propriétaire constructeur
Non
Variation par potentiomètre (intégré)
Non
Test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
Température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
10...35 °C
Degré de protection (NEMA)
1