Facteur de puissance (cos phi)
0.89
Adapté à un montage au plafond
Oui
Convient pour système de cable basse tension
Non
Élément de distribution de lumière
réflecteur
Variation avec bouton-poussoir
Non
Variation Touch and Dim
Non
Variation Sine Wave Reduction
Non
Variation programmable
Non
Variation par coupure de début de phase
Non
Variation par coupure de fin de phase
Non
Variation modulation de tension secteur
Non
Variation système propriétaire constructeur
Non
Variation par potentiomètre (intégré)
Non
Test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
Luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25
Non
Température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
10...35 °C
Degré de protection (NEMA)
1
Tension nominale
220...240 V
Groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR1
Uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM3
Répartition lumineuse
symétrique
Durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
119700 h
Émission de lumière
direct
Type de câblage
convient pour câblage traversant
Type
LED non interchangeable
Adapté à un montage par serrage
Non
Adapté à un montage sur rail
Non
Hauteur/Profondeur
170 mm
Adapté à un montage sur palier/au sol
Non
Adapté à un montage sur traverse
Non
Adapté pour le montage suspendu
Non
Réglabilité
rotatif et orientable
Avec détecteur crépusculaire
Non
Couleur de la lumière
blanc
Puissance du système
40 W
Température de couleur
3000...3000 K
Appareil
driver LED courant constant
Courant nominal
1050...1050 mA
Puissance de lampe acceptée
38...38 W
Avec détecteur de mouvement
Non
Section de conducteur connectable
0.75...2.5 mm²
Angle de faisceau
faisceau moyen 20-40°
Adapté à un montage en saillie
Non
Traitement de surface
revêtement par poudre
Faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Non
Type de connexion
borne automatique
Adapté à un montage encastré
Oui
Section de conducteur
1.5 mm²
Nombre de lampes/modules
1
Revêtement des luminaires à isolation thermique
Non
Réflecteur
ultra brillant