Encastré Cachou 2W 500mA 3000K 30° blanc RAL 9010 tropicalisé
Le mini encastré Led 2W CACHOU tropicalisé est de format mini pour un très bon éclairage. Son implantation en lèche mur par exemple surprend toujours et apporte énormement à la décoration d'une pièce humide. A utiliser sans modération, vos clients ne seront jamais déçus par ce spot !
Les spots sous format unitaires doivent être pilotés avec un convertisseur de courant continu de 500mA.
Pour information, vous pouvez compléter un kit douche Cachou avec ce produit. Charge maxi pour le convertisseur livré dans le kit douche = 10 spots Cachous câblés en série.
Ce spot est fabriqué en France. Il est réparable en fin de vie.
Où utiliser les encastrés Cachous tropicalisés Vous pouvez les utiliser en lèche mur pour amener un coup de peps lumineux dans une salle da bain, un SPA (si aucun mur n'est éclairé, votre pièce aura toujours l'air sombre). Ils sont parfaits pour éclairer les douches par exemple.
Votre faïence de douche est très sombre Attention, les couleurs foncées ne réfléchissent pas bien la lumière. Dans ce cas de figure, nous vous conseillons de basculer sur les encastrés Véronèzes tropicalisés. Légèrement plus gros (38mm au lieu de 27mm), mais beaucoup plus puissants en terme de flux. Ils permettront de compenser l'absorption des carrelages sombres, tout en gardant ce look de mini spots implantés en lèche murs.
La gamme des mini encastrés CACHOU est bien souvent la chouchoute des installateurs qui posent des produits FD Eclairage. En effet, son look mini pour un bon éclairage en font un allié indispensable pour toutes vos implantations en habitat ou petit tertiaire.
Très souvent utilisé en lèche mur pour amener une touche architecturale à votre éclairage, ce produit mettra vos murs en valeur à la grande Doie de vos clients qui seront surpris par sa très petite taille.
Ce spot est fabriqué en France et est réparable en fin de vie.
Cachou
pour voir vos prix et les stocks
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
Puissance du système
Température de couleur
Courant nominal
Angle de faisceau
Type
IRC
Appareil
Puissance de lampe acceptée
Type de tension
Couleur du boîtier
Classe électrique
Multiple de vente
Gamme