Encastré Cachou 2W 500mA 3000K 30° noir tropicalisé

Main media

Caractéristiques principales

  • Puissance du système 2 W
  • Température de couleur 3000...3000 K
  • Type LED interchangeable
ICON

Encastré Cachou 2W 500mA 3000K 30° noir tropicalisé

 
 

Détails du produit

Le mini encastré Led 2W CACHOU tropicalisé est de format mini pour un très bon éclairage. Son implantation en lèche mur par exemple surprend toujours et apporte énormement à la décoration d'une pièce humide. A utiliser sans modération, vos clients ne seront jamais déçus par ce spot !
Les spots sous format unitaires doivent être pilotés avec un convertisseur de courant continu de 500mA.
Pour information, vous pouvez compléter un kit douche Cachou avec ce produit. Charge maxi pour le convertisseur livré dans le kit douche = 10 spots Cachous câblés en série.
Ce spot est fabriqué en France. Il est réparable en fin de vie.
Où utiliser les encastrés Cachous tropicalisés Vous pouvez les utiliser en lèche mur pour amener un coup de peps lumineux dans une salle da bain, un SPA (si aucun mur n'est éclairé, votre pièce aura toujours l'air sombre). Ils sont parfaits pour éclairer les douches par exemple.
Votre faïence de douche est très sombre Attention, les couleurs foncées ne réfléchissent pas bien la lumière. Dans ce cas de figure, nous vous conseillons de basculer sur les encastrés Véronèzes tropicalisés. Légèrement plus gros (38mm au lieu de 27mm), mais beaucoup plus puissants en terme de flux. Ils permettront de compenser l'absorption des carrelages sombres, tout en gardant ce look de mini spots implantés en lèche murs.
La gamme des mini encastrés CACHOU est bien souvent la chouchoute des installateurs qui posent des produits FD Eclairage. En effet, son look mini pour un bon éclairage en font un allié indispensable pour toutes vos implantations en habitat ou petit tertiaire.
Très souvent utilisé en lèche mur pour amener une touche architecturale à votre éclairage, ce produit mettra vos murs en valeur à la grande Doie de vos clients qui seront surpris par sa très petite taille.
Ce spot est fabriqué en France et est réparable en fin de vie.

Cachou

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Downlight/spot/projecteur

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C

50000 h

Puissance du système

2 W

Température de couleur

3000...3000 K

Courant nominal

500...500 mA

Angle de faisceau

faisceau moyen 20-40°

Type

LED interchangeable

IRC

80-89

Appareil

driver LED courant constant

Puissance de lampe acceptée

2...2 W

Type de tension

DC

Couleur du boîtier

noir

Classe électrique

III

Info produit

Multiple de vente

1

Gamme

Cachou

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.