Encastré Canari 1W 350mA 4000K 120° BALISAGE

Main media

Caractéristiques principales

  • Puissance du système 1 W
  • Température de couleur 4000...4000 K
  • Type LED non interchangeable
ICON

Encastré Canari 1W 350mA 4000K 120° BALISAGE

 
 

Détails du produit

Réalisez un éclairage d'exception avec FDECLAIRAGE.COM
Produits conçus et fabriqués en France, d'une qualité exceptionnelle et garantis 10 ans.
L'encastré led 1W CANARI en version balisage sert à sécuriser des circulations et animer des couloirs très longs par exemple.
Ses dimensions très petites permettent de le loger très facilement.
Vous pouvez l'utiliser pour éclairer les marches d'un escalier, en variante plus sobre des spots de la gamme DECO'LED.
Cet encastré ne possède pas d'optique. La lumière se concentre donc autour du spot. Il est la solution idéale pour réaliser un éclairage de balisage qui ne doit pas être éblouissant.
Il se pilote en courant continu 350mA en série. Alimentation à sélectionner en fonction du nombre de spots à implanter.
Attention à bien percer avec une scie-cloche de Ø27mm, car il y a très peu de recouvrement au niveau de la collerette. Une petite astuce pour les revêtements compliqués (briquette etc...), vous pouvez prévoir une réservation dans votre mur avec un tuyau PVC de Ø40mm. Le Ø intérieur de ce tuyau fait justement 27mm, soit le Ø exact d'encastrement du Canari.
Produit fabriqué en France
La gamme des mini encastrés CANARI 1W, est la toute première série de spot led lancée par FD en 2004, et ils prouvent leur fiabilité et leur robustesse depuis toutes ces années. Extrêment petits et compacts, ils se logent partout, que ce soit dans des tablettes de meuble, en plafond...
Ils sont déclinés en 3 versions disctinctes : le balisage (pas d'optique, pour des circulations, escaliers...), en diffus (optique faisceau large pour éclairer des niches) ou intensif (optique 30° pour éclairer en lèche mur où dans des douches).
Ils se pilotent en série derrière un convertisseur de courant 350mA à choisir en fonction du nombre de spots que vous allez raccorder sur votre série.
Les CANARI sont fabriqués en France.

Canari

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Downlight/spot/projecteur

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C

50000 h

Puissance du système

1 W

Température de couleur

4000...4000 K

Courant nominal

350...350 mA

Angle de faisceau

faisceau diffus

Type

LED non interchangeable

IRC

80-89

Appareil

driver LED courant constant

Puissance de lampe acceptée

1...1 W

Type de tension

DC

Classe électrique

III

Info produit

Multiple de vente

1

Gamme

Canari

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.