Encastré Citron Orientable 13W 700mA 3000K 60° blanc RAL 9010
Réalisez un éclairage d'exception avec FDECLAIRAGE.COM
Produits conçus et fabriqués en France, d'une qualité exceptionnelle et garantis 10 ans.
L'encastré led 13W orientable CITRON va vous permettre d'implanter des spots dans des plafonds très hauts, notamment dans des pièces avec toit cathédrale.
Il est équipé d'une puce avec un très bon IRC de 90 qui vous assurera un éclairage de qualité pour créer toutes vos bases lumineuses.
Le CITRON se décline dans 4 couleurs standards : blanc, alu, noir et doré.
Ce spot se pilote seul ou en série derrière un convertisseur de courant continu de 700mA, à choisir en fonction de votre besoin.
Cet appareil est fabriqué en France. Il est réparable en fin de vie.
Vous avez des plafonds en rampant assez hauts La gamme des encatrés CITRONS ORIENTABLES est votre solution. Elle va vous permettre d'assurer votre base lumineuse malgré des hauteurs importantes (jusqu'à 6m) grâce à son flux puissant >1300lm en IRC90.
Disponible en 3 ouvertures de faisceau : 60°, 40° et 30°. Plus votre plafond se trouve haut, plus petit devra être l'angle sur le spot.
De dimensions petites par rapport à son flux, ces spots vous garantiront une bonne efficacité en toute discrétion.
Ils se pilotent avec un convertisseur de courant de 700mA, en individuel, ou idéalement en série pour pouvoir déporter votre alimentation vers une zone technique accessible et ventilée. Convertisseur à choisir en fonction de vos besoins : nombre de spots sur la série, variation ou pas.
Les encastrés ORIENTABLES CITRONS sont fabriqués en France. Ils sont réparables en fin de vie.
Citron orientable
pour voir vos prix et les stocks
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
Puissance du système
Température de couleur
Courant nominal
Angle de faisceau
Type
IRC
Appareil
Puissance de lampe acceptée
Type de tension
Couleur du boîtier
Classe électrique
Multiple de vente
Gamme