Réalisez un éclairage d'exception avec FDECLAIRAGE.COMProduits conçus et fabriqués en France, d'une qualité exceptionnelle et garantis 10 ans.L'encastré COMPACT extérieur présente un flux de 650 lumens pour une puissance électrique de seulement 6 watts. Il représente l'équivalent en éclairage des anciens spots halogène 50W12V avec 8 fois moins de consommation énergétique. Avec son IRC de 90 il restitue avec la meilleure fidélité les couleurs de votre maison, et apportera un complément d'éclairage non négigeable sur votre terrasse.Grâce à une unité de refroidissement surdimensionnée le spot encastré COMPACT extérieur pourra s'utiliser dans les environnements, y compris sur des lames PVC, tout en délivrant une puissance lumineuse exceptionnelle.Avec sa très faible tension de seulement 9,3V et son pilotage en très basse tension de sécurité, le spot encastré COMPACT FD Eclairage permet de piloter en série, jusqu'à 12 spots par ligne.Le spot encastré COMPACT est conçu et fabriqué dans notre usine d'Eure & Loir avec des matériaux nobles et particulièrement résistants, il est également testé à toutes les étapes de sa fabrication ce qui nous permet de vous proposer une garantie de 10 ans, unique sur le marché.Comme l'ensemble de la gamme FD Eclairage, le spot encastré COMPACT est totalement réparable en fin de vie. Une fois la puce LED remplacée, nous vous restituons un spot bénéficiant des mêmes performances qu'un spot neuf. Nous pérennisons ainsi vos installations et adoptons une démarche responsable en limitant la production de déchets industriels inutiles.
La gamme des encastrés COMPACT TROPICALISÉS permet une utilisation en extérieur, sous toiture (dans les caches moineaux), ou dans des toitures plates sous des pergolas par exemple. Pratique, avec don faisceau très puissant proposé dans 2 angles d'ouverture, pour faire un éclairage lèche mur en faisceau 40°, ou en 60° pour créer toutes vos bases lumineuses sous des pergolas. La qualité de la lumière avec un IRC90 vous apportera un magnifique éclairage pour toutes vos mises en lumière extérieures.
Compact