Réalisez un éclairage d'exception avec FDECLAIRAGE.COM
Produits conçus et fabriqués en France, d'une qualité exceptionnelle et garantis 10 ans.
Cet encastré led 6W COMPACT 60° remplace en utilisation vos anciens spots halogène 50W. Petit, puissant, avec une excellente qualité de lumière (IRC90), il bénéficie d'un excellent refroidissement ce qui permet de l'utiliser dans toutes les conditions d'isolation, y compris les isolants soufflés.
Etanche à l'air, il garanti des tests d'étanchéité réussis.
Il se décline dans 4 coloris standarts : blanc, alu, noir et doré, et nous pouvons également le peindre à la nuance RAL de votre choix sur simple demande.
Avec le COMPACT 60°, vous pouvez créer vos bases lumineuses dans toutes vos pièces (cuisine, salle de bain, salle à manger, salon, arrière cuisine), dans les chambres en éclairage général, pour éclairer toutes vos circulations, les WC. Avec le COMPACT en 60° vous aurez un flux au sol de 130 lux à 2,5m sous plafond et un diamètre éclairé de 2,90m
Nous recommandons de câbler vos encastrés COMPACTS en série derrière un convertisseur CC de 700mA afin de déporter vos alimentations vers des zones techniques ventilées et accessibles ce qui améliorera leur durée de vie. Mais si vous souhaitez le piloter en alimentation individuelle, c'est possible également...
Les encastrés COMPACTS sont fabriqués en France. Ils sont réparables en fin de vie.
Impossible de se passer de la gamme des spots COMPACT, c'est le couteau Suisse de l'éclairage. Un flux puissant > 640lm en IRC90 pour de petites dimensions (il ne nécessite que 50mm d'encastrement), 2 angles au choix avec plus de 130 lux au sol à 2,5m en faisceau large, BBC (le tout premier sur le marché Francais dans sa version 1), possibilité de l'encastrer directement dans des isolants soufflés, possibilité de le tropicaliser pour une utilisation en dessous de toiture...
Sa robustesse à toute épreuve vous garantira de ne pas retourner sur vos chantiers.
Ses possibilités d'utilisation sont nombreuses et variées.
- En 40° : accentuation de tables, bureaux, plans de travail, éclairage en lèche murs/meubles même foncés, dessus de meubles, escaliers, dessous de toiture...
- En 60° : création de toutes vos bases lumineuses dans toutes les pièces, éclairage dans les chambres, éclairage dans les circulations, WC, arrière cuisines...
Les spots COMPACTS se câblent derrière un convertisseur de courant continu 700mA, soit en individuel, ou encore mieux, en série pour pouvoir être déporté vers une zone accessible et ventilée qui facilitera grandement sa maintenance et améliorera sa durée de vie. Le convertisseur est à choisir en fonction de vos besoins : nombre de spots sur la série, besoin de variation ou non...
Les spots COMPACTS sont fabriqués en France. Ils sont réparables en fin de vie.
Compact