L'EF8 CCT est un spot LED à encastrer dimmable, avec un encombrement limité, facile à installer. Ce spot dimmable compatible en norme RE2020 pour les bâtiments à basse consommation BBC (démarche d'éco-conception), est un kit spot LED intégré étanche à l'air, et sa surface déclairement est étanche à l'eau.
La technologie CCT ARIC intégrée, fonctionne sur trois températures de couleurs. Avec cette technologie plus besoin de choisir avant entre blanc chaud ou blanc naturel, il suffit d'actionner l'interrupteur en face avant. Sur l'EF8 CCT, la commutation est intégrée en face avant pour faciliter la sélection, même après installation. L'interrupteur CCT se trouve ensuite masqué par la collerette de finition aimantée.
Avec un indice de protection adapté, ce spot IP65 est idéal pour l'éclairage de salle de bain (compatible volume 1 avec driver déporté et 40cm de câble entre le spot et le driver), l'éclairage de cuisine, l'éclairage des toilettes (WC), l'éclairage de toutes pièces humides en général.
Conçu pour une installation rapide et sans outil, l'EF8 CCT, spot LED dimmable à encastrer IP65 convient pour tous types de plafond. Son diamètre d'encastrement standard (68mm) lui permettra de s'installer en lieu et place des boîtes DCL existantes, sans repercer.
Avec une profondeur limitée de 62mm, recouvrable tout isolant, et équipé d'une alimentation déportée pour montage sans outil, il conviendra à tous types d'installations.
Pour encore plus de simplicité dans son installation, il dispose d'une fonction de repiquage permettant le branchement de plusieurs kits spot LED en parallèle.
Avec un angle de 40°, ce kit spot LED encastré dimmable IP65 vous offre un cône de lumière très confortable avec un taux d'éblouissement inférieur à 22 (UGR<22), pour un rendu lumineux agréable et esthétique. Dimmable TRIAC (à coupure de phase), il est compatible avec la plupart des variateurs du marché, vous permettant ainsi d'ajuster l'éclairement.
Sa durée de vie de 50'000 Heures, et son indice de résistance aux chocs mécaniques IK07, en font un Spot LED parfaitement adapté aux installations résidentielles, tertiaires ou commerciales.
Il est disponible avec 3 autres collerettes de finitions.
Encastrement standard (68mm) pour boîte DCL, tout type de plafond, avec recouvrement de 90mm
$$$ IP65, compatible Volume 1, idéal pour les pièces humides (Cuisine, Salle bain, Toilettes, etc)
$$$ Dimmable, convient pour les variateurs
$$$ Compatible norme RT2012, bâtiment BBC
$$$ Recouvrable par tous types d'isolants
$$$ Faisceau de 40°
$$$ Durée de vie de 50'000 heures
$$$ Alimentation déportée avec bornier de connexion automatique déporté et repiquable, pour un montage simplifié rapide et sans outils
$$$ Technologie CCT ARIC?: deux températures de couleur dans un seul produit avec commutation en face avant pour sélection de couleur possible après la pose.
$$$ Collerette décorative Blanc extérieur / Blanc intérieur de finition aimantée
$$$ Taux d'éblouissement optimisé avec UGR<19
Ef8