Facteur de puissance (cos phi)
0.5
Protection de la surface du boîtier
autre
Hauteur/profondeur d'encastrement
35 mm
Adapté à un montage au plafond
Oui
Appareil de commande échangeable
Non
Angle de rayonnement ajustable
non
Température de couleur réglable
non
Compatible avec Amazon Alexa
Non
Compatible avec Google Assistant
Non
Compatible avec Apple HomeKit
Non
Commande via Bluetooth
Non
Élément de distribution de lumière
autre
Variation avec bouton-poussoir
Non
Variation Touch and Dim
Non
Variation programmable
Non
Variation par coupure de début de phase
Non
Variation par coupure de fin de phase
Non
Variation modulation de tension secteur
Non
Variation système propriétaire constructeur
Non
Variation par potentiomètre (intégré)
Non
Test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
sans
Température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
25...25 °C
Degré de protection (NEMA)
autre
Groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR0
Durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
30000 h
Type de câblage
terminaison
Régulation constante du flux lumineux
Non
Adapté à un montage par serrage
Non
Avec grilles d'aération
Non
Couleur de la lumière
blanc
Température de couleur
4000...4000 K
Courant nominal
390...390 mA
Section de conducteur connectable
1.5...1.5 mm²
Angle de faisceau
faisceau très extensif >80°
Adapté à un montage en saillie
Non
Faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Non
Adapté à un montage encastré
Oui
Nombre de lampes/modules
1
Revêtement des luminaires à isolation thermique
Oui
Luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25
Non
Tension nominale
230...230 V
Matériau de la verrine
plastique opalin
Répartition lumineuse
symétrique
Émission de lumière
direct
Convient pour l'éclairage d'urgence
Non
Montage en ligne continue possible
Non
Longueur d’encastrement
100 mm
Type
LED non interchangeable
Adapté pour le montage suspendu
Non
Avec détecteur crépusculaire
Non
Diamètre d'encastrement
100 mm
Largeur d'encastrement
100 mm
Puissance de lampe acceptée
6...6 W
Avec détecteur de mouvement
Non
Type de connexion
borne à vis