Encastré extra-plat Carbone 4,5W 500mA 3000K 70° alu

Main media

Caractéristiques principales

  • Puissance du système 4.5 W
  • Température de couleur 3000...3000 K
  • Type LED interchangeable
ICON

Encastré extra-plat Carbone 4,5W 500mA 3000K 70° alu

 
 

Détails du produit

Réalisez un éclairage d'exception avec FDECLAIRAGE.COM
Produits conçus et fabriqués en France, d'une qualité exceptionnelle et garantis 10 ans.
L'encastré extra-plat CARBONE est petit, mais néanmoins très puissant. Son flux sortant > à 450lm en IRC90 en fait un allié précieux pour toutes les situations nécessitant des produits de dimensions réduites.
Vous devez encastrer dans une planche Vous pouvez utiliser l'encastré CARBONE pour éclairer sous des meubles de cuisine, dans des bandeaux de salle de bain ou dans des étagères de bibliothèque ...
Pratique, des câbles de 1,2m afin de pouvoir réaliser le raccordement à son alimentation en courant continu 500mA sur le dessus du meuble haut sans avoir à rallonger des fils.
Une petite astuce si vous n'osez pas percer le fond du meuble. Il suffit de prévoir un flanc de meuble supplémentaire que vous viendrez fixer sous votre meuble haut. Vous pourrez ainsi le percer et le rainurer pour passer vos fils d'alimentation, sans risquer d'abîmer votre meuble haut.
Il se décline dans 4 coloris différents : blanc, alu, noir ou doré et dans 2 températures de couleur 3000K et 4000K
Il est possible de personnaliser un coloris RAL spécifique sur simple demande pour la gamme des encastrés CARBONE
Ce spot est fabriqué en France et est réparable en fin de vie.

La gamme des encastrés led 4,5W extra-plat CARBONE a été conçue à l'origine pour une intégration dans des montants de véranda, raison pour laquelle ils ont très peu de recouvrement au niveau de la collerette qui ne doit pas dépasser du montant pour lequel ils ont été conçu. Il faut donc être précis dans son perçage lorsque vous l'utilisez dans du placoplâtre par exemple.
Principalement utilisée pour éclairer en dessous de meubles. Meubles hauts de cuisine, tablettes de salle de bain, intérieur de bibliothèque.
Nous constatons également une augmentation de son utilisation pour contrecarrer des problèmes de plenums très bas. En effet, son flux important permet de l'utiliser en éclairage général d'une pièce et d'avoir des spots encastrés, même si le faux plafond est très petit.
3 ouvertures possibles pour des applications différentes :
- 70° pour éclairer sous les meubles
- 40° pour en tablette de salle de bain ou un éclairage en plafond jusqu'à 2,50m
- 30° pour un éclairage en plafond jusqu'à 2,80m
Un flux supérieur à 450lm et un IRC de 90 en font des produits d'éclairage très qualitatifs à utiliser pour résoudre de nombreuses problématiques liées à l'encombrement.
Les encastrés CARBONE sont fabriqués en France. Ils sont réparables en fin de vie. Il est possible de les peindre dans un coloris RAL sur mesure sur simple demande sous 8 Dours.
Face au succes du CARBONE en plafond standards, une version avec une collerette plus large est en préparation. Les produits seront disponibles à partir de novembre 2020. La référence sera VPL en début de référence au lieu de VP

Carbone

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Downlight/spot/projecteur

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C

50000 h

Puissance du système

4.5 W

Température de couleur

3000...3000 K

Courant nominal

500...500 mA

Angle de faisceau

faisceau extensif 40-80°

Type

LED interchangeable

IRC

90-100

Appareil

driver LED courant constant

Puissance de lampe acceptée

4.5...4.5 W

Type de tension

DC

Couleur du boîtier

aluminium

Classe électrique

III

Info produit

Multiple de vente

1

Gamme

Carbone

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.