Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Encastré pergola Véronèze 6W 700mA 4000K 30° blanc RAL 9016 tropicalisé - JACK
Réalisez un éclairage d'exception avec FDECLAIRAGE.COM
Produits conçus et fabriqués en France, d'une qualité exceptionnelle et garantis 10 ans.
L'encastré VERONEZE en faisceau 30° va vous surprendre par la puissance de son flux (> 450lm) et la qualité de son éclairage (IRC90). Extrêmement petit pour de telles performances photométriques, il amène un réel plus dans la physionomie de vos pergolas. A réserver uniquement pour utilisation en montants alu en puissance 6W.
A noter, il se décline avec une option "DIFFUSEUR" pour améliorer son confort visuel (remplacer le dernier chiffre par un D dans la référence).
Il est équipé de série d'un systèmpe de raccordement avec JACK afin d'éviter les risques d'erreur de polarité lors du raccordement des spots en série. Il faudra penser à commander les rallonges JACK pour effectuer le raccordement des spots de l'alimentation et entre eux (réf des différentes rallonges DK0165, DK0300, DK0500 ou DK0800). Cet encastré se pilote derrière un convertisseur de courant continu 700mA, seul, ou encore mieux, en série. Choisir l'alimentation qui convient en fonction du nombre de spots à alimenter sur la série et du besoin de variation ou non.
L'encastré VERONEZE est fabriqué en France et il est réparable en fin de vie.
Un petit nouveau dans la gamme des mini spots FD spécial pergola, l'encastré VERONEZE. A réserver uniquement pour utilisation en montants alu en puissance 6W.
Nous avons donc développé la gamme VERONEZE qui, dans des dimensions restant très modestes (perçage Ø38mm, hauteur d'encastrement 45mm), développe un éclairage puissant > à 450lm en IRC90. C'est donc un vrai produit d'éclairage technique qui sait se montrer très discret. A tel point que nous lui avons prévu un accessoire pour le rendre plus confortable lorsqu'il est implanté en centre de pièce, la Diffuseur en polycarbonate diffusant. Car bien que la puce se trouve très enfoncée dans le spot, le réflecteur peut se révéler très lumineux. Aussi n'hésitez pas à tester l'option avec Diffuseur qui lui donne un look différent très sympathique, et génère un cut-off parfait sur un mur en éclairage rasant.
Les encastrés VERONEZE peuvent être tropicalisés pour être utilisés dans des zones humides comme les pergolas.
En alternative aux encastrés CACHOU si vos plafonds sont hauts ou si vos revêtements muraux sont foncés.
Le Véronèze est fabriqué en France et il est réparable en fin de vie.
Véronèze pergola
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
Courant nominal
Type
IRC
Appareil
Type de tension
Classe électrique
Multiple de vente
Gamme