Réalisez un éclairage d'exception avec FDECLAIRAGE.COMProduits conçus et fabriqués en France, d'une qualité exceptionnelle et garantis 10 ans.La référence pour l'éclairage de vos vérandas. L'encastré led 6W CELESTE allie petites dimensions, puissance lumineuse, qualité de la lumière, confort visuel (il n'est pas éblouissant malgré des implantations en pente), personnalisation des couleurs pour les assortir à votre véranda, et facilité de mise en œuvre.Dans sa version en 40° d'ouverture, il est plutôt réservé aux parties basses de vos vérandas (< à 2,60m).Attention, ce produit est à réserver exclusivement à des implantations en montants alu. Il ne doit pas être utilisé dans du bois, du placoplâtre etc...Cette version est dédiées aux vérandas. Pour les implantation en pergolas, lui préférer sa version tropicalisée (remplacer 00 par TC à la fin de la référence)Il se pilote en série derrière un convertisseur de courant continu 700mA. Vous référer aux alimentations spécifiques véranda (réf SV90013, CR20M001).L'encastré CELESTE est fabriqué en France. Il est réparable en fin de vie.
La gamme des encastrés led 6W CELESTE est exclusivement dédiée à l'éclairage implanté dans des montants en alu (vérandas, pergolas).Ils s'utilisent dans la plupart les montants aluminium du marché. Malgré leur très petite taille, et grâce au transfert de chaleur dans les montants alu, il est possible de les "pousser" jusqu'à une puissance de 6W pour un flux sortant > à 620lm avec un IRC de 90. Ce spot est donc très performant et va vous apporter un éclairage très qualitatif.Il est possible de remplacer d'anciens encastrés halogènes 35W12V de la marque DVL Lighting par ce produit.Ses couleurs standards sont le blanc, l'alu anodic, l'alu 7016 et le noir. Nous pouvons le peindre au RAL exact de votre véranda sur simple demande.La version IP 20 est réservée en intérieur (vérandas uniquement). Il existe une version tropicalisée de ce spot plutôt dédiée aux pergolas. Il faut remplacer 00 par TC à la fin de votre référence.Il se pilote en série, derrière un convertisseur de courant 700mA qu'il faudra dimensionner en fonction du nombre de spots que vous devez raccorder sur votre ligne. Voir les alimentations radio de la gamme véranda les plus courantes (réf SV90013 ou CR20M001)L'encastré CELESTE est fabriqué en France et il est réparable en fin de vie.
Céleste véranda