Réalisez un éclairage d'exception avec FDECLAIRAGE.COMProduits conçus et fabriqués en France, d'une qualité exceptionnelle et garantis 10 ans.L'encastré led 3,5W CIEL en version 50° d'ouverture de faisceau sera plutôt adapté dans les parties basses de votre véranda (hauteur de 2,5m et moins)Pensez à commander du câble anti-coupure pour réaliser les liaisons entre spots (réf S00014)Il se pilote en courant continu 350mA. Voir les alimentations série spéciales véranda de type SV90013 ou CR20M001L'encastré CIEL est fabriqué en France. Il est réparable en fin de vie.
La gamme des encastrés led 3,5W CIEL est exclusivement dédiée à l'éclairage implanté dans des montants en alu (vérandas, pergolas).Ils s'utilisent dans les montants très petits qui ne permettent pas l'utilisation de spots plus volumineux et plus puissants (gamme CELESTE). Malgré leur très petite taille, et grace au transfert de chaleur dans les montants alu, il est possible de les "pousser" jusqu'à une puissance de 3,5W pour un flux sortant > à 345lm et un IRC de 90.Il s'agit donc d'un mini spot qui éclaire presque comme un grand.Ses couleurs standards sont le blanc, l'alu anodic, l'alu 7016 et le noir. Nous pouvons le peindre au RAL exact de votre véranda sur simple demande.La version IP 20 est réservée en intérieur (vérandas uniquement). Il existe une version tropicalisée de ce spot plutôt dédiée aux pergolas. Il faut remplacer 00 par TC à la fin de votre référence.Il se pilote en série, derrière un convertisseur de courant 350mA qu'il faudra dimensionner en fonction du nombre de spots que vous devez raccorder sur votre ligne. Voir les alimentations radio de la gamme véranda (réf SV90013 ou CR20M001)L'encastré CIEL est fabriqué en France et il est réparable en fin de vie.
Ciel véranda