Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Encastré intérieur LED CELLA SWITCH vendu en carton de 10 pièces, rond orientable blanc mat, 2700K/3000K/4000K, IRC>80, 5,5W, 500/525/600lm, 230VAC/27VDC. Classe II/III, IP65/IP20 RE2020. Compatible tout isolant selon la norme NF EN 60598-1
Encastré intérieur LED EUROPOLE vendu en carton de 10 pièces, CELLA SWITCH rond orientable, blanc mat finition mat (RAL 9016), blanc 2700K/3000K/4000K, IRC>80, 5,5W, 500/525/600lm (109lm/W), SDCM5, diffuseur microprismatique 60°, 230VAC/27VDC. Classe de protection II/III, IP65/IP20, IK07, compatible volume salle de bain : 1, RE2020, compatible isolants : tout isolant selon la norme NF EN 60598-1/tout isolant hors isolant soufflé selon la norme NF C 15-100-1. Durée de vie : 50000h. Dimmable : oui, variation TRIAC. Raccordement rapide : bornier à repiquage. Dimension collerette : diamètre 82mm. Diamètre d'encastrement : 68mm. S'adapte à vos envies : d'autres finitions de collerettes en option. Mode de pose/installation : encastré, ressorts de fixation. Températures de fonctionnement :
-20°C/+40°C
Cella
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
Test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
Uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
Durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
Compatible IFTTT
Réglabilité
Couleur de la lumière
Température de couleur
Angle de faisceau
Source Incluse
IK
Répartition lumineuse
Type
Matière
Hauteur/Profondeur
IRC
Type de tension
Couleur du boîtier
Culot
Diamètre
Classe électrique
Multiple de vente
Code Douane
Gamme