Encastré FLINT recouvrable et compatible RE2020 IP20/65 LED 6W 3CCT 27000-3000-4000K 560lm 50° avec détecteur PIR intégré réglable sur la collerette, couleur : blanc
Pour une utilisation résidentielle, tertiaire, commerciale, CHR, spot encastré avec Détecteur de mouvement intégré. 560lm, 6W; 93lm/W; PF = 0,90; Dimmable, Recouvrable / IK07 / IP65; 3 CCT (2700/3000/4000K) ajustable en face avant pour sélection de la température de couleur après la pose; Durée de vie : 50'000 heures L70B50; Diamètre encastrement 68mm; Dimmable / BBC RE2020; Faible épaisseur, Vol 1; Driver sans outil, repiquable, Existe en noir
SENSOR
Double Sensor PIR + Crépusculaire; Fonction veille (1 à 5 minutes) + 10/100%; Réglages par Switch, précis,
à l'arrière de la collerette
Flint
pour voir vos prix et les stocks
Facteur de puissance (cos phi)
Flux lumineux nominal selon IEC 62722-2-1
Efficacité de luminaire
évaluation de l’éblouissement (UGR)
Test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
Uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
réglabilité
Couleur de la lumière
Puissance du système
Flux lumineux en mode d'urgence
Angle de faisceau
Tension nominale
IK
Répartition lumineuse
indice de protection (IP), face avant
Matière
Hauteur/Profondeur
IRC
Puissance de lampe acceptée
Type de tension
Couleur du boîtier
Culot
Diamètre
Classe électrique
Multiple de vente
Code Douane
Gamme