Inspire R 300 spot rectangulaire blanc 950lm 3000K Ra 98 coupure de phase

Main media

Caractéristiques principales

  • Puissance du système 15 W
  • Température de couleur 3000...3000 K
  • Type LED non interchangeable

Inspire R 300 spot rectangulaire pour l'intérieur blanc LED 15W 3000K 950 lumens 63 lumens/W coupure de phase IRC 98 SDCM 2 UGR< 19 durée de vie : L90/B10>100 000 heures matériau : aluminium 230V classe II IP20

 
 

Détails du produit

INSPIRE R est un encastré minimaliste DALI noir premium de longueur 30cm , idéal pour les environnements résidentiels et commerciaux exigeants

Gamme d'encastrés minimalistes à très faible éblouissement proposant 2 couleurs et 2 tailles différentes

Inspire r

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Downlight/spot/projecteur

Adapté à un montage au plafond

Oui

Appareil de commande échangeable

Non

Angle de rayonnement ajustable

non

Réglage des lumens

non

Température de couleur réglable

non

Variation DALI-2

Non

Compatible avec Amazon Alexa

Non

Compatible avec Google Assistant

Non

Compatible avec Apple HomeKit

Non

Commande via Bluetooth

Non

Variation DSI

Non

convient pour système de cable basse tension

Non

Élément de distribution de lumière

autre

Variation avec bouton-poussoir

Non

Variation Zigbee

Non

Variation Touch and Dim

Non

Variation Sine Wave Reduction

Non

Variation RF

Non

Variation programmable

Non

Variation par coupure de début de phase

Non

Variation par coupure de fin de phase

Oui

Variation modulation de tension secteur

Non

Variation système propriétaire constructeur

Non

Variation LineSwitch

Non

Variation par potentiomètre (intégré)

Non

Variation DMX

Non

Variation DALI

Non

Variation 1-10V

Non

Variation 0-10V

Non

Test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11

sans

Température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1

25...25 °C

Degré de protection (NEMA)

autre

groupe de risque photobiologique selon EN 62471

GR1

Uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM2

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C

0 h

Type de câblage

convient pour câblage traversant

Compatible IFTTT

Non

Adapté à un montage par serrage

Non

Adapté à un montage sur rail

Non

Adapté à un montage sur palier/au sol

Non

adapté à un montage sur traverse

Non

réglabilité

non ajustable

Couleur de la lumière

blanc

Puissance du système

15 W

Température de couleur

3000...3000 K

surface brossée

Non

section de conducteur connectable

0.5...2.5 mm²

Angle de faisceau

faisceau extensif 40-80°

Adapté à un montage en saillie

Non

Faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)

Non

Appareillage fourni

Oui

Adapté à un montage encastré

Oui

Nombre de lampes/modules

1

revêtement des luminaires à isolation thermique

Non

Luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25

Non

Source Incluse

Oui

Tension nominale

220...240 V

IK

IK00

Matériau de la verrine

verre transparent

Répartition lumineuse

symétrique

Émission de lumière

direct

Type

LED non interchangeable

Matière

aluminium

Hauteur/Profondeur

40 mm

Longueur

303 mm

Adapté pour le montage suspendu

Non

Avec détecteur crépusculaire

Non

Montage mural

Non

IRC

90-100

Appareil

driver LED courant constant

Puissance de lampe acceptée

15...15 W

Avec détecteur de mouvement

Non

Type de tension

AC

Traitement de surface

revêtement par poudre

Couleur du boîtier

blanc

Type de connexion

borne automatique

section de conducteur

1 mm²

Culot

sans

Réflecteur

ultra brillant

Diamètre

0 mm

Largeur

62 mm

Classe électrique

II

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94051190

Gamme

Inspire r

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.