Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Inspire R 300 spot rectangulaire pour l'intérieur noir LED 15W 4000K 980 lumens 65 lumens/W DALI IRC 98 SDCM 2 UGR< 19 durée de vie : L90/B10>100 000 heures matériau : aluminium 230V classe II IP20
INSPIRE R est un encastré minimaliste noir premium de longueur 30cm , idéal pour les environnements résidentiels et commerciaux exigeants
Gamme d'encastrés minimalistes à très faible éblouissement proposant 2 couleurs et 2 tailles différentes
Inspire r
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
Degré de protection (NEMA)
Groupe de risque photobiologique selon EN 62471
Uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
Durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
Type de câblage
Compatible IFTTT
Adapté à un montage par serrage
Adapté à un montage sur rail
Adapté à un montage sur palier/au sol
Adapté à un montage sur traverse
Réglabilité
Couleur de la lumière
Puissance du système
Température de couleur
Surface brossée
section de conducteur connectable
Angle de faisceau
Adapté à un montage en saillie
Faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Appareillage fourni
Adapté à un montage au plafond
Adapté à un montage encastré
Appareil de commande échangeable
Nombre de lampes/modules
Angle de rayonnement ajustable
Revêtement des luminaires à isolation thermique
Réglage des lumens
Luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25
Température de couleur réglable
Source Incluse
Compatible avec Amazon Alexa
Tension nominale
Compatible avec Google Assistant
IK
Compatible avec Apple HomeKit
Matériau de la verrine
Commande via Bluetooth
Répartition lumineuse
Variation DSI
Émission de lumière
convient pour système de cable basse tension
Type
Élément de distribution de lumière
Matière
Variation avec bouton-poussoir
Hauteur/Profondeur
Variation Zigbee
Longueur
Variation Touch and Dim
Adapté pour le montage suspendu
Variation Sine Wave Reduction
Avec détecteur crépusculaire
Variation RF
Montage mural
Variation programmable
IRC
Variation par coupure de début de phase
Appareil
Variation par coupure de fin de phase
Puissance de lampe acceptée
Variation modulation de tension secteur
Avec détecteur de mouvement
Variation système propriétaire constructeur
Type de tension
Variation LineSwitch
Traitement de surface
Variation par potentiomètre (intégré)
Couleur du boîtier
Variation DMX
Type de connexion
Variation DALI
Section de conducteur
Variation 1-10V
Culot
Variation 0-10V
Réflecteur
Test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
Diamètre
Largeur
Classe électrique
Multiple de vente
Code Douane
Gamme