KORY R SENSOR 6W 775Lm 60° IP65 Blanc mat

Main media

Spot encastré rond fixe 3 en 1. 2700K, 3000K ou 4000K au choix dans le luminaire. Fixation par ressorts. Peut être recouvert par un isolant. Avec détecteur IR 90°, détection max. 4m de diamètre. Convertisseur non dimmable fourni.

 
 

Détails du produit

Kory r sensor

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94051140

Gamme

Kory r sensor

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.