Les kits douche CACHOU sont la meilleure façon de sublimer votre douche à l'italienne. Une implantation des spots en lèche mur sublimera votre faïence et vous assurera un éclairage indirect particulièrement confortable dans la douche. Le bonus Pas de risque de créer d'ombre portée avec la pomme de douche avec ce type d'implantation...Ce kit convient pour une douche de 1,2m² environ.Nota : il est possible de compléter votre kit douche par des spots Cachou tropicalisés supplémentaires (ME023C1TC ou ME024C1TC) jusqu'à un maximum de 10 spots, puisque le le convertisseur fourni dans ce kit permet d'alimenter de 1 à 10 spots. Si votre douche est très grande, nous vous conseillons de compléter votre kit par quelques spots supplémentaire pour un résultat optimum. Idéalement, les spots seront implantés tous les 40-50 cm pour un effet réussi.Les spots CACHOUS sont fabriqués en France et réparables en fin de vie.Question Puis-De utiliser les Cachous dans un SPA, un Sauna ou un Hamman. Dans un SPA, sans aucun problème. Pour le sauna et le hamman, les très fortes chaleurs nous font vous suggérer de les sous-ampérer à 350mA pour réduire leur puissance de 2W à 1W afin de garantir une bonne durée de vie. L'alimentation fournie dans votre kit est réglable au niveau du courant qu'elle délivre. Il vous suffira de régler votre courant sur 350mA plutôt que sur 500mA pour plus de sécurité.Votre faïence de douche est très sombre Attention, les couleurs foncées ne réfléchissent pas bien la lumière. Dans ce cas de figure, nous vous conseillons de basculer sur les encastrés Véronèzes tropicalisés. Légèrement plus gros (38mm au lieu de 27mm), mais beaucoup plus puissants en terme de flux. Ils permettront de compenser l'absorption des carrelages sombres, tout en gardant ce look de mini spots implanté en lèche murs.
La gamme des mini encastrés CACHOU est bien souvent la chouchoute des installateurs qui posent des produits FD Eclairage. En effet, son look mini pour un bon éclairage en font un allié indispensable pour toutes vos implantations en habitat ou petit tertiaire.Très souvent utilisé en lèche mur pour amener une touche architecturale à votre éclairage, ce produit mettra vos murs en valeur à la grande Doie de vos clients qui seront surpris par sa très petite taille.Ce spot est fabriqué en France et est réparable en fin de vie.
Cachou