Réalisez un éclairage d'exception avec FDECLAIRAGE.COMProduits conçus et fabriqués en France, d'une qualité exceptionnelle et garantis 10 ans.Le tout premier kit d'éclairage pour les douches qui fait ses preuves en habitat comme en hôtellerie depuis de très nombreuses années. Pratique, ce kit intègre tout ce dont vous avez besoin pour le branchement : spots led 1W + convertisseur + connecteurs + câble pour les raccordements entre spots.L'effet lumineux est parfait lorsque vous implantez vos spots en lèche mur (environ 5 à 8 cm du bord de la cloison). Un produit très efficace pour toutes les douches avec des revêtement assez clairs.Si votre faïence est foncée, il faudra mieux vous orienter vers les kits douches de la gamme Cachou.Attention à bien percer avec une scie-cloche de Ø27mm, car il y a très peu de recouvrement au niveau de la collerette. Une petite astuce pour les revêtements compliqués (briquette etc...), vous pouvez prévoir une réservation dans votre mur avec un tuyau PVC de Ø40mm. Le Ø intérieur de ce tuyau fait justement 27mm, soit le Ø exact d'encastrement du Canari.Produit fabriqué en France et réparable en fin de vie.Le convertisseur livré dans ce kit douche vous permet d'alimenter jusqu'à 18 spots 1W en série. Si votre douche est de grandes dimensions, nous vous conseillons d'ajouter quelques spots pour un plus bel effet. L'implantation en lèche mur nécessite de positionner des spots tous les 40-50cm pour que l'effet soit optimum.Vous retrouverez des spots tropicalisés au détail (références MN013C0TL ou MN014C0TL)
La gamme des mini encastrés CANARI 1W, est la toute première série de spot led lancée par FD en 2004, et ils prouvent leur fiabilité et leur robustesse depuis toutes ces années. Extrêment petits et compacts, ils se logent partout, que ce soit dans des tablettes de meuble, en plafond...Ils sont déclinés en 3 versions disctinctes : le balisage (pas d'optique, pour des circulations, escaliers...), en diffus (optique faisceau large pour éclairer des niches) ou intensif (optique 30° pour éclairer en lèche mur où dans des douches).Ils se pilotent en série derrière un convertisseur de courant 350mA à choisir en fonction du nombre de spots que vous allez raccorder sur votre série.Les CANARI sont fabriqués en France.
Canari