Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Luminaire LED LEDVANCE Smart+ WIFI - 15W - 600lm - Blanc dynamique - 2200...5000K - IRC95 - 30000h - Contrôle via l'app Ledvance Smart+ WIFI - Compatible Google Home, Amazon Alexa
Luminaire de table avec technologie HCL (Human Centric Lighting). Caractéristiques du produit: Température de couleur réglable via blanc Tunable White : 2 200…5 000 K. Contrôlable via l'application LEDVANCE SMART+ (avec Android 8.0 ou iOS 14.0 minimum). Contrôlable via la commande vocale disponible sur Assistant Google ou Amazon Alexa. Gradable. LEDs innovantes à spectre complet SunLike avec IRC 95. LEDs SunLike avec basse présence de lumière bleue. Revêtement du luminaire innovant luttant contre les germes et les odeurs domestiques. Fonction de biorythme automatisé. Avantages du produit: Permet une meilleure concentration et productivité. Améliore le niveau d'activité général et la vigilance pendant la journée. Améliore le rythme et la qualité du sommeil. Améliore le confort visuel. Améliore la qualité de l'air domestique en réduisant les germes et les mauvaises odeurs. Distribution lumineuse homogène. Installation facile et rapide. Cadre métallique de haute qualité. Écran tactile pour régler la température de couleur et la gradation. Zone de charge inductive sur la base. Fournir une lumière directe et indirecte. Zones d'application: Applications intérieures. Cuisines, salons, salles pour enfants ou bureaux à domicile. Technique / Accessoires: Le contrôle via l'application ou le contrôle vocal nécessite un système compatible Smart Home. Pour le contrôle via l'application LEDVANCE SMART+, un smartphone ou une tablette est requis (avec Android 8.0 ou iOS 14.0 minimum). Accessoires de montage et de connexion complets fournis. Conseils de sécurité: Afin de réduire le risque d'étranglement, le câblage flexible connecté à ce luminaire doit être fixé efficacement au mur si le câblage est à portée de main..
L'éclairage connecté offre des fonctionnalités allant bien au-delà du simple ON/OFF
Avec la large gamme SMART+, gérez le fonctionnement des lampes, luminaires, rubans LED, prises connectées et autres produits en toute simplicité. Modifiez votre éclairage (gradation, variation de blanc, changement de couleurs selon les modèles) à la volée ou paramétrez des comportements différents selon l'heure et le jour, cela ne dépend que de vos envies !
Contrôle grâce à une application mobile ou vocalement grâce à la compatibilité avec la majorité des enceintes connectés.
Smart+
Multiple de vente
Gamme
Facteur de puissance (cos phi)
réglable en hauteur
Classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015
Compatible avec Casambi
Appareil de commande échangeable
Angle de rayonnement ajustable
Réglage des lumens
Température de couleur réglable
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
Commande via Bluetooth
Variation DSI
efficacité lumineuse
Variation avec bouton-poussoir
Variation Zigbee
Variation Touch and Dim
Variation Sine Wave Reduction
Variation RF
Variation programmable
Variation par coupure de début de phase
Variation par coupure de fin de phase
Variation modulation de tension secteur
Variation système propriétaire constructeur
Variation LineSwitch
Variation par potentiomètre (intégré)
Variation DMX
Variation DALI
Variation 1-10V
Variation 0-10V
Groupe de risque photobiologique selon EN 62471
Uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
Durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
Compatible IFTTT
Régulation constante du flux lumineux
Couleur de la lumière
Puissance du système
Température de couleur
Faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Appareillage fourni
Nombre de lampes/modules
Source Incluse
Tension nominale
Matériau de la verrine
couleur de la verrine
raccordement électrique avec fiche
composantes directes/indirectes réglables séparément
type de luminaire
Type
Matière
Hauteur/Profondeur
Longueur
pliable
avec interrupteur
Montage mural
IRC
orientable
avec prise
avec variateur
Type de tension
Couleur du boîtier
Culot
Largeur
Classe électrique
Type de pose