Encastré intérieur Led EUROPOLE LED'UP UNIVERSAL SWITCH II écoresponsable, orientable. Source & driver remplaçables. Polycarbonate recyclé. Vendu sans collerette. 2700K/3000K/4000K, IRC90, 6W, 500/525/600lm (88lm/W), optique dichroïque anti-éblouissement 60°, 230VAC/27VDC. Classe de protection II/III, IP65/IP50 (monté avec une collerette), compatible volume salle de bain : 1, RE2020 avec collerette, compatible isolants : tout isolant selon les normes NF EN 60598-1 et NF C 15-100-1. Durée de vie : 50000h. Dimmable : oui, variation TRIAC. Raccordement rapide : bornier à repiquage. Diamètre d'encastrement : 68mm. Durée de garantie 7 ans. Collerette à commander séparément et à monter sur le produit par 1/4 de tour. Possibilité d'installation des collerettes de finitions blanc mat et noir mat en extérieur sous abri (version blanc et noir mat : garantie corrosion 10 ans (atmosphère saline)). S'adapte à vos envies grâce à sa déclinaison d'accessoires de la gamme LED'UP UNIVERSAL : de nombreuses possibilités de finitions/formes de collerettes.
La gamme d'encastrés plafond LED intérieur LED'UP UNIVERSAL est adaptable à vos envies et conçu pour durer. Facilité et rapidité d'installation, faible épaisseur. Qualifiée RE2020. Compatible salle de bain Vol.1. Des technologies pour tous les besoins : SWITCH II (2700K/3000K/4000K) avec module LED remplaçable, PRO avec un flux plus puissant, PRO DALI TW, Bluetooth Mesh, Wiz Pro TW ou RGB+TW. Avec près de 100 combinaisons possibles, la gamme s'adapte à vos projets grâce à sa déclinaison de collerettes : rondes ou carrées, unies ou bi couleurs, fixe ou orientable pour exprimer son style, basse luminance symétrique pour un confort visuel optimal ou asymétrique pour sublimer, recouvrement pour rénover avec élégance.
Led'up universal