Facteur de puissance (cos phi)
0.38
Flux lumineux nominal selon IEC 62722-2-1
180...180 lm
Efficacité de luminaire
69.2...69.2 lm/W
Indice de protection (IP), face arrière
IP20
Test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
Uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM6
Durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
25000 h
Réglabilité
non ajustable
Couleur de la lumière
autre
Puissance du système
2.6 W
Flux lumineux en mode d'urgence
180 lm
Angle de faisceau
faisceau très extensif >80°
Nombre de lampes/modules
1