Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Encastré LED intégrée 5W 4000K 520 lumens, corps en alu blanc, UGR < 22, connexion sans outil et repiquable jusqu'à 10 appareils.
L'encastré MI6 5W 520 lumens est réputés pour sa qualité d'éclairage et sa polyvalence. Sa lentille en retrait lui confère un excellent confort visuel avec un UGR<22. Son axe de pivotement sur 28°, en fait un spot LED orientable blanc chaud très apprécié.
Avec seulement 26mm de hauteur, le spot LED MI6 ARIC, est la solution idéale pour toutes les installations d'éclairage encastrées où les profondeurs sont parfois restreintes.
Pour les plafonds bois ou les plafonds BA13, mais aussi parfois en installation murale décorative, le spot LED MI6 s'inscrit dans tous vos projets d'éclairage. Il convient à toutes les pièces d'une maison (entrée, garage, couloir), d'un bureau, ou encore d'un commerce, et plus particulièrement toutes les zones de passage / circulation.
Ses dimensions d'encastrements standards et réduites (découpe 70mm, diamètre de recouvrement 80mm, hauteur 26mm), lui permette d'être installé en remplacement de spot GU10, mais aussi en éclairage de meuble : dressing, cuisine, étagère, bibliothèque. Ces possibilités d'installation sont facilitées par sa couleur Blanche (RAL9016) pour une intégration parfaite sur tous les murs, plafonds ou meubles blancs.
L'encastré LED MI6 50620 Blanc Naturel 4000K est équipé d'un corps en Aluminium blanc (RAL9016), permettant une meilleure dissipation thermique, et par conséquent un meilleur vieillissement des LED. Cela donne une plus grande durabilité au produit avec un maintien du flux initial d'éclairement optimisé.
Le spot LED MI6 est une solution d'éclairage professionnel, simple et pratique à mettre en œuvre. Son alimentation intégrée permet une installation simple, rapide et sans outil.
Il est disponible en version Blanche ou Nickel, en Blanc chaud ou Blanc Naturel.
Mi6
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Facteur de puissance (cos phi)
Flux lumineux nominal selon IEC 62722-2-1
Efficacité de luminaire
Indice de protection (IP), face arrière
Évaluation de l’éblouissement (UGR)
Test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
Groupe de risque photobiologique selon EN 62471
Uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
Durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
Réglabilité
Puissance du système
Température de couleur
Flux lumineux en mode d'urgence
Angle de faisceau
Nombre de lampes/modules
Tension nominale
IK
Répartition lumineuse
Matière
Hauteur/Profondeur
IRC
Appareil
Puissance de lampe acceptée
Avec détecteur de mouvement
Type de tension
Couleur du boîtier
Culot
Diamètre
Classe électrique
Multiple de vente
Code Douane
Gamme