MIOLED REFL.BRILLANT IRC80 39W 5723Lm 4000°K 57° BLANC

Main media

Caractéristiques principales

  • Puissance du système 39 W
  • Température de couleur 4000...4000 K
ICON

MIOLED réflecteur Brillant IRC80 39W 5723Lm 4000°K 57° Blanc

 
 

Détails du produit

En acier et aluminium thermo-laqué. Fixation au plafond par 2 ressorts. Refroidisseur passif. Réflecteur métallisé et réflecteur aluminium thermo-laqué brillant Driver ON/OFF ou DALI déporté.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Downlight/spot/projecteur

Adapté à un montage encastré

Oui

Adapté à un montage au plafond

Non

Nombre de lampes/modules

1

Variation Touch and Dim

Non

Répartition lumineuse

symétrique

Variation système propriétaire constructeur

Non

Émission de lumière

direct

Adapté pour le montage suspendu

Non

Variation par potentiomètre (intégré)

Non

Montage mural

Non

Variation DALI

Non

IRC

80-89

Adapté à un montage par serrage

Non

Adapté à un montage sur rail

Non

Puissance de lampe acceptée

39...39 W

Type de tension

DC

Adapté à un montage sur palier/au sol

Non

Couleur du boîtier

blanc

Puissance du système

39 W

Réflecteur

ultra brillant

Température de couleur

4000...4000 K

Largeur

258 mm

Angle de faisceau

faisceau extensif 40-80°

Faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)

Oui

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94051990

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.