Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
NEW TRIA, module LED pour spot encastré de plafond, intérieur, rond, noir, 13,3 W, 2700 K, IP 20, 1130 lm, variable TRIAC, variateur en début de phase et en fin de phase, aluminium
Le produit NEW TRIA® est un module LED.
• Coloris : noir
• Matière principale : Aluminium
• Forme : ronde
• Température de couleur : 2700K
• Flux lumineux : 1130lm
• Puissance nominale : 13,3 W
• Durée de vie moyenne en heures : 50000
• IRC 90
• Classe de protection (EN 61140) : II
• Indice de protection (DIN EN 60529) : IP 20
• Dimensions (H/Ø) : 5/7 cm)
• Garantie : 5 ans
• Référence SLV 1007409 / EAN 4024163277587
Découvrez l'éventail de possibilités des downlights encastrées NEW TRIA®, vos alliées absolues pour l'éclairage général et d'accentuation. Avec sa large palette de modules LED et de cadres de montage, NEW TRIA® s'adapte à tous les espaces et tous les besoins. Que vous souhaitiez créer une atmosphère agréable dans le salon ou apporter une luminosité efficace dans un grand espace de travail, NEW TRIA® vous propose le downlight idéal pour chaque projet.
New tria
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
efficacité lumineuse spécifique
angle de rayonnement
flux lumineux
puissance de la lampe
Compatible IFTTT
appareil externe requis
adapté à une tension constante
adapté à un courant constant
tension de lampe
adapté à l'éclairage général
Durée de vie
nombre de LED
couleur de la lumière selon EN 12464-1
Classe de protection (IP)
tension de fonctionnement
adapté aux panneaux de signalisation
adapté au trafic ferroviaire
adapté aux dispositifs de signalisation à message variable
adapté aux feux de circulation
Longueur
Diamètre raccord
Type de tension
flexible
forme
Hauteur
Largeur
Couleur