Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
NEW TRIA 150, spot encastré de plafond, intérieur, simple, carré, noir, GU10, 75 W, IP 20, lames ressorts, aluminium
Le produit NEW TRIA 150 est un encastré de plafond intérieur avec une douille GU10
• Matière principale : aluminium
• Coloris : noir
• Forme : carré
• Puissance nominale : 75.0 W
• Classe de protection (EN 61140) : I
• Tension de connexion : 230V
• Dimensions (L/l/H) : (16.5 cm/16.5 cm/12.5 cm)
• Dimensions d'encastrement : (? 15.0 cm/ 12.5 cm)
• Le produit répond aux exigences de base des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte la marque CE
• Garantie : 5 ans
• Référence SLV 113830 / EAN 4024163150354
Découvrez l'éventail de possibilités des downlights encastrées NEW TRIA®, vos alliées absolues pour l'éclairage général et d'accentuation. Avec sa large palette de modules LED et de cadres de montage, NEW TRIA® s'adapte à tous les espaces et tous les besoins. Que vous souhaitiez créer une atmosphère agréable dans le salon ou apporter une luminosité efficace dans un grand espace de travail, NEW TRIA® vous propose le downlight idéal pour chaque projet.
New tria
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Adapté à un montage au plafond
Classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015
diamètre intégré
Appareil de commande échangeable
Angle de rayonnement ajustable
Réglage des lumens
Température de couleur réglable
Variation DALI-2
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
Commande via Bluetooth
Variation DSI
convient pour système de cable basse tension
Tension nominale
Élément de distribution de lumière
Répartition lumineuse
Variation avec bouton-poussoir
Émission de lumière
Variation Zigbee
couleur du réflecteur
Variation Touch and Dim
Type
Variation Sine Wave Reduction
Matière
Variation RF
Hauteur/Profondeur
Variation programmable
Longueur
Variation par coupure de début de phase
Adapté pour le montage suspendu
Variation par coupure de fin de phase
Avec détecteur crépusculaire
Variation modulation de tension secteur
Montage mural
Variation système propriétaire constructeur
Appareil
Variation LineSwitch
Puissance de lampe acceptée
Variation par potentiomètre (intégré)
Avec détecteur de mouvement
Variation DMX
Type de tension
Variation DALI
Traitement de surface
Variation 1-10V
Couleur du boîtier
Variation 0-10V
Type de connexion
Type de câblage
Culot
Compatible IFTTT
Réflecteur
Régulation constante du flux lumineux
Largeur
Adapté à un montage par serrage
Classe électrique
Adapté à un montage sur rail
Adapté à un montage sur palier/au sol
Adapté à un montage sur traverse
Réglabilité
Puissance du système
Surface brossée
Adapté à un montage en saillie
Faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Appareillage fourni
Adapté à un montage encastré
Nombre de lampes/modules
Revêtement des luminaires à isolation thermique
Luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25
Source Incluse
Multiple de vente
Code Douane
Gamme