Variation Touch and Dim
Non
Variation Sine Wave Reduction
Non
Variation programmable
Non
Variation par coupure de début de phase
Non
Variation par coupure de fin de phase
Non
Variation modulation de tension secteur
Oui
Variation système propriétaire constructeur
Non
Variation par potentiomètre (intégré)
Non
Température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
20...40 °C
Uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM6
Type de câblage
terminaison
Hauteur d'installation
65...65 mm
Régulation constante du flux lumineux
Non
Adapté à un montage par serrage
Non
Adapté à un montage sur rail
Non
Adapté à un montage sur palier/au sol
Non
Adapté à un montage sur traverse
Non
Réglabilité
rotatif et orientable
Couleur de la lumière
blanc
Puissance du système
10 W
Température de couleur
2700...6500 K
Section de conducteur connectable
2.5...2.5 mm²
Angle de faisceau
faisceau extensif 40-80°
Adapté à un montage en saillie
Non
Faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Non
Adapté à un montage encastré
Oui
Nombre de lampes/modules
1
Tension nominale
220...240 V
Matériau de couverture
autre
Émission de lumière
direct
Indice de protection (IP), face avant
autre
Avec indicateur de présence
Non
Couleur du réflecteur
autre
Adapté pour le montage suspendu
Non
Avec détecteur crépusculaire
Non
Puissance de lampe acceptée
10...10 W
Avec détecteur de mouvement
Non
Traitement de surface
laqué / peint
Couleur du boîtier
aluminium
Section de conducteur
2.5 mm²
Résistance au feu selon réglementation britannique, partie B, 90 minutes
Non
Résistance au feu selon réglementation britannique, partie B, 60 minutes
Non
Résistance au feu selon réglementation britannique, partie B, 30 minutes
Non
Adapté à un montage au plafond
Oui
Contenant un produit selon directive 2019/2020/UE (source lumineuse/commande)
Non
Système d'alimentation de secours
sans
Flux lumineux nominal selon IEC 62722-2-1
350...350 lm
Indice de protection (IP), face arrière
IP20
Classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015
non requis
Compatible avec Casambi
Non
Diamètre intégré
75...75 mm
Appareil de commande échangeable
Non
Angle de rayonnement ajustable
non
Température de couleur réglable
à variation continue
Compatible avec Amazon Alexa
Oui
Compatible avec Google Assistant
Oui
Compatible avec Apple HomeKit
Oui
Commande via Bluetooth
Non
Convient pour système de cable basse tension
Non
Élément de distribution de lumière
autre
Variation avec bouton-poussoir
Non