Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
NUMINOS GIMBLE L, encastré downlight, intérieur, 3000 K, 40°, IP20, rond, noir / blanc
Le produit NUMINOS® GIMBLE L est un downlight.
• Coloris : noir/blanc
• Matière principale : aluminium
• Forme : rond
• Température de couleur : 3000K
• Flux lumineux : 2500lm
• Durée de vie moyenne en heures : 50000
• IRC 90
• Indice de protection (DIN EN 60529) : IP20
Dimensions (H/Ø) : (11,5/16 cm)
• Garantie : 5 ans
• Référence SLV 1009725/ EAN 4024163310291
Le système de luminaires NUMINOS de chez SLV allie la technique, le design et la fonctionnalité comme aucun autre système. Ainsi, avec les différents Downlights et Spots, vous assurez mille possibilités de conception d'éclairage. Cela inclut également le plafonnier encastré NUMINOS® GIMBLE L qui séduit par son excellente qualité de finition et de lumière. Ainsi, vous créez un éclairage discret harmonieux, moderne et économisant de la place qui attire l'attention sur les objets ou sur la pièce. L'installation se fait en un tour de main. Quand vous déciderez-vous pour NUMINOS ® de chez SLV
Numinos
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Adapté à un montage par serrage
Adapté à un montage sur rail
Adapté à un montage sur palier/au sol
Adapté à un montage sur traverse
Réglabilité
Couleur de la lumière
Puissance du système
Température de couleur
Courant nominal
Surface brossée
Adapté à un montage au plafond
Angle de faisceau
Classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015
Adapté à un montage en saillie
Diamètre intégré
Faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Appareil de commande échangeable
Appareillage fourni
Angle de rayonnement ajustable
Adapté à un montage encastré
Réglage des lumens
Nombre de lampes/modules
Température de couleur réglable
Source Incluse
Variation DALI-2
Matériau de la verrine
Compatible avec Amazon Alexa
Répartition lumineuse
Compatible avec Google Assistant
Émission de lumière
Compatible avec Apple HomeKit
Couleur du réflecteur
Commande via Bluetooth
Type
Évaluation de l’éblouissement (UGR)
Matière
Variation DSI
Hauteur/Profondeur
Convient pour système de cable basse tension
Longueur
Élément de distribution de lumière
Adapté pour le montage suspendu
Variation avec bouton-poussoir
Avec détecteur crépusculaire
Variation Zigbee
Montage mural
Variation Touch and Dim
IRC
Variation Sine Wave Reduction
Appareil
Variation RF
Puissance de lampe acceptée
Variation programmable
Avec détecteur de mouvement
Variation par coupure de début de phase
Type de tension
Variation par coupure de fin de phase
Traitement de surface
Variation modulation de tension secteur
Couleur du boîtier
Variation système propriétaire constructeur
Type de connexion
Variation LineSwitch
Culot
Variation par potentiomètre (intégré)
Réflecteur
Variation DMX
Diamètre
Variation DALI
Largeur
Variation 1-10V
Classe électrique
Variation 0-10V
Température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
Type de câblage
Compatible IFTTT
Régulation constante du flux lumineux
Multiple de vente
Code Douane
Gamme