Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
NUMINOS GIMBLE M, spot encastré, intérieur, 2700 K, 55°, noir
Le produit NUMINOS® GIMBLE M est un encastré de plafond en LED intégrée.
• Coloris : noir
• Matière principale : aluminium
• Température de couleur : 2700K
• Flux lumineux : 1700lm
• Durée de vie moyenne en heures : 50000
• IRC 90
• Indice de protection (DIN EN 60529) : IP20
Dimensions (H/Ø) : (9,5/13,5 cm)
• Garantie : 5 ans
• Référence SLV 1009547/ EAN 4024163312073
Le système de luminaires NUMINOS de chez SLV allie la fonction, le design et la technique de façon parfaite et ingénieuse. Ainsi, avec les différents Downlights et Spots, vous pouvez expérimenter mille possibilités de conception d'éclairage Mais aussi avec le plafonnier encastré NUMINOS® GIMBLE M qui séduit par son excellente qualité de finition et de lumière. Idéal pour un éclairage discret harmonieux, moderne et économisant de la place qui attire l'attention sur les objets ou sur la pièce. L'installation n'est alors plus qu'une simple formalité. Qu'attendez-vous pour choisir NUMINOS de chez SLV-la diversité modulaire vous attend.
Numinos
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Convient pour système de cable basse tension
Élément de distribution de lumière
Variation avec bouton-poussoir
Variation Zigbee
Variation Touch and Dim
Variation Sine Wave Reduction
Variation RF
Variation programmable
Variation par coupure de début de phase
Variation par coupure de fin de phase
Variation modulation de tension secteur
Variation système propriétaire constructeur
Variation LineSwitch
Variation par potentiomètre (intégré)
Variation DMX
Variation DALI
Variation 1-10V
Variation 0-10V
Température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
Type de câblage
Compatible IFTTT
Régulation constante du flux lumineux
Adapté à un montage par serrage
Adapté à un montage sur rail
Adapté à un montage sur palier/au sol
Adapté à un montage sur traverse
Réglabilité
Couleur de la lumière
Puissance du système
Température de couleur
Courant nominal
Surface brossée
Angle de faisceau
Adapté à un montage en saillie
Faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Adapté à un montage au plafond
Appareillage fourni
Classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015
Adapté à un montage encastré
Diamètre intégré
Nombre de lampes/modules
Appareil de commande échangeable
Source Incluse
Angle de rayonnement ajustable
Matériau de la verrine
Réglage des lumens
Répartition lumineuse
Température de couleur réglable
Émission de lumière
Variation DALI-2
Couleur du réflecteur
Compatible avec Amazon Alexa
Type
Compatible avec Google Assistant
Matière
Compatible avec Apple HomeKit
Hauteur/Profondeur
Commande via Bluetooth
Longueur
Évaluation de l’éblouissement (UGR)
Adapté pour le montage suspendu
Variation DSI
Avec détecteur crépusculaire
Montage mural
IRC
Appareil
Puissance de lampe acceptée
Avec détecteur de mouvement
Type de tension
Traitement de surface
Couleur du boîtier
Type de connexion
Culot
Réflecteur
Diamètre
Largeur
Classe électrique
Multiple de vente
Code Douane
Gamme