Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
NUMINOS GIMBLE S, spot encastré, intérieur, 3000 K, 40°, IP20, rond, noir
Le produit NUMINOS® GIMBLE S est un encastré de plafond en LED intégrée.
• Coloris : noir
• Matière principale : aluminium
• Forme : rond
• Température de couleur : 3000K
• Flux lumineux : 1050lm
• Durée de vie moyenne en heures : 50000
• IRC 90
• Indice de protection (DIN EN 60529) : IP20
• Dimensions (H/Ø) : (/10 cm)
• Garantie : 5 ans
• Référence SLV 1009400/ EAN 4024163313544
Le système de luminaires NUMINOS de chez SLV allie la fonction, le design et la technique de façon parfaite et ingénieuse. Ainsi, avec les différents Downlights et Spots, vous vivez mille possibilités de conception d'éclairage Cela inclut également le plafonnier encastré NUMINOS® GIMBLE S qui séduit par son excellente qualité de finition et de lumière. Idéal pour un éclairage discret harmonieux, moderne et économisant de la place qui attire l'attention sur les objets ou sur la pièce. L'installation se fait en un tour de main. Qu'attendez-vous pour choisir la diversité modulaire de SLV
Numinos
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Adapté à un montage au plafond
Classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015
diamètre intégré
Appareil de commande échangeable
Angle de rayonnement ajustable
Réglage des lumens
Température de couleur réglable
Variation DALI-2
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
Commande via Bluetooth
Évaluation de l’éblouissement (UGR)
Variation DSI
convient pour système de cable basse tension
Élément de distribution de lumière
Variation avec bouton-poussoir
Variation Zigbee
Variation Touch and Dim
Variation Sine Wave Reduction
Variation RF
Variation programmable
Variation par coupure de début de phase
Variation par coupure de fin de phase
Variation modulation de tension secteur
Variation système propriétaire constructeur
Variation LineSwitch
Variation par potentiomètre (intégré)
Variation DMX
Variation DALI
Variation 1-10V
Variation 0-10V
Température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
Type de câblage
Compatible IFTTT
Régulation constante du flux lumineux
Adapté à un montage par serrage
Adapté à un montage sur rail
Adapté à un montage sur palier/au sol
Adapté à un montage sur traverse
Réglabilité
Couleur de la lumière
Puissance du système
Température de couleur
Longueur
Courant nominal
Adapté pour le montage suspendu
Surface brossée
Avec détecteur crépusculaire
Angle de faisceau
Montage mural
Adapté à un montage en saillie
IRC
Faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Appareil
Appareillage fourni
Puissance de lampe acceptée
Adapté à un montage encastré
Avec détecteur de mouvement
Nombre de lampes/modules
Type de tension
Source Incluse
Traitement de surface
Matériau de la verrine
Couleur du boîtier
Répartition lumineuse
Type de connexion
Émission de lumière
Culot
couleur du réflecteur
Réflecteur
Type
Matière
Diamètre
Hauteur/Profondeur
Largeur
Classe électrique
Multiple de vente
Code Douane
Gamme