Uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM2
Adapté à un montage au plafond
Oui
Adapté à un montage par serrage
Non
Angle de rayonnement ajustable
non
Adapté à un montage sur rail
Non
Réglage des lumens
niveaux
Adapté à un montage sur palier/au sol
Non
Température de couleur réglable
non
Adapté à un montage sur traverse
Non
Taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 100 000h, temp.25 °C (tq)
10 %
Puissance du système
7.42 W
Taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq)
10 %
Température de couleur
3500...3500 K
Taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 35 000h, temp.25 °C (tq)
10 %
Courant nominal
250...250 mA
Dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 100 000h, temp.25 °C
80 %
Angle de faisceau
faisceau moyen 20-40°
Maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq)
80 %
Adapté à un montage en saillie
Non
Faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Oui
Dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 35 000 h, temp.25 °C
80 %
Commande via Bluetooth
Non
Adapté à un montage encastré
Oui
Nombre de lampes/modules
1
Variation avec bouton-poussoir
Non
Tension nominale
220...220 V
Variation Touch and Dim
Non
Répartition lumineuse
symétrique
Variation Sine Wave Reduction
Non
Émission de lumière
direct
Type
LED non interchangeable
Variation programmable
Non
Variation par coupure de début de phase
Non
Variation par coupure de fin de phase
Non
Adapté pour le montage suspendu
Non
Variation modulation de tension secteur
Non
Avec détecteur crépusculaire
Non
Variation système propriétaire constructeur
Non
Variation par potentiomètre (intégré)
Non
Appareil
driver LED courant constant
Puissance de lampe acceptée
5.5...5.5 W
Avec détecteur de mouvement
Non