Nano downlight noir 80lm 2700K Ra>90 alimentation non fournie

Main media

Caractéristiques principales

  • puissance du système 1 W
  • température de couleur 2700...2700 K
  • Type LED non interchangeable

Nano downlight ultra compact diamètre 33mm noir LED 1W 2700K 80 lumens IRC >90 SDCM 3 durée de vie : L70/B50>50 000 heures faisceau de 36° aluminium et PC classe III IP44 branchement en série 350mA driver non fourni

 
 

Détails du produit

NANO a le même diamètre qu'une pièce de 2 euros et propose cependant un flux de 90 lumens.
Son aspect ultra minimaliste est idéal pour mettre en valeur des objets dans une vitrine par exemple.

Downlight ultra compact pour corniches, placards ou étagères

Nano / nano tilt

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Downlight/spot/projecteur

facteur de puissance (cos phi)

0

adapté à un montage au plafond

Oui

diamètre intégré

25...25 mm

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Apple HomeKit

Non

commande via Bluetooth

Non

variation DSI

Non

convient pour système de cable basse tension

Non

élément de distribution de lumière

autre

variation avec bouton-poussoir

Non

variation Zigbee

Non

variation Touch and Dim

Non

variation Sine Wave Reduction

Non

variation RF

Non

variation programmable

Non

variation par coupure de début de phase

Non

variation par coupure de fin de phase

Non

variation modulation de tension secteur

Non

variation système propriétaire constructeur

Non

variation LineSwitch

Non

variation par potentiomètre (intégré)

Non

variation DMX

Non

variation DALI

Non

variation 1-10V

Non

variation 0-10V

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11

sans

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1

25...25 °C

degré de protection (NEMA)

autre

groupe de risque photobiologique selon EN 62471

autre

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM3

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C

50000 h

type de câblage

convient pour câblage traversant

compatible IFTTT

Non

adapté à un montage par serrage

Non

adapté à un montage sur rail

Non

adapté à un montage sur palier/au sol

Non

adapté à un montage sur traverse

Non

réglabilité

non ajustable

couleur de la lumière

blanc

puissance du système

1 W

température de couleur

2700...2700 K

surface brossée

Oui

section de conducteur connectable

0.5...2.5 mm²

angle de faisceau

faisceau moyen 20-40°

adapté à un montage en saillie

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)

Non

appareillage fourni

Non

adapté à un montage encastré

Oui

nombre de lampes/modules

1

revêtement des luminaires à isolation thermique

Non

luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25

Non

Source Incluse

Oui

Tension nominale

10...10 V

IK

IK00

matériau de la verrine

plastique opalin

répartition lumineuse

symétrique

émission de lumière

direct

Type

LED non interchangeable

Matière

aluminium

hauteur/profondeur

27.5 mm

longueur

33 mm

Nbre de pôles

2

adapté pour le montage suspendu

Non

avec détecteur crépusculaire

Non

montage mural

Non

IRC

90-100

Appareil

driver LED courant constant

puissance de lampe acceptée

1...1 W

avec détecteur de mouvement

Non

type de tension

DC

Traitement de surface

autre

Couleur du boîtier

noir

type de connexion

autre

section de conducteur

1 mm²

Culot

sans

réflecteur

ultra brillant

Diamètre

35 mm

largeur

33 mm

Classe électrique

III

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94051190

Gamme

Nano / nano tilt

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.